絞り込み
ブランド
切断板厚(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 吹管・火口

625件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームガード アサダフレームガードアサダ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
トラスコ品番829-1517適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
小型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機小型溶接器 (アセチレン溶接器)千代田精機
22,980税込25,278
1台
欠品中
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200付属品火口:5本種別小型溶接器(B形0号)・低圧式全長(mm)380質量(g)吹管:480/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
普及型切断器用火口 アセチレン用 千代田精機普及型切断器用火口 アセチレン用千代田精機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
ガウジング火口 アセチレン用 千代田精機ガウジング火口 アセチレン用千代田精機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用ガスアセチレン
中型溶接器 ヤマト産業中型溶接器ヤマト産業
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
A型切断器750L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器750L(プロパン用)火口3本付阪口製作所
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)750質量(g)940使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
アセチレンチップ アサダアセチレンチップアサダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
切断火口 中圧式 100型 小池酸素工業切断火口 中圧式 100型小池酸素工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
切断器 スキルカット250用火口
火口掃除針 H&H火口掃除針H&H(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
溶接用カプラー(アセチレンバーナー用) イチネンTASCO溶接用カプラー(アセチレンバーナー用)イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細カプラー仕様。
使用ガスアセチレン
ショートサイズ溶接器 イチネンTASCOショートサイズ溶接器イチネンTASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
集中加熱器用火口 プロパン用 千代田精機集中加熱器用火口 プロパン用千代田精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン
A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業A切ゴールドライトⅡ小池酸素工業
17,980税込19,778
1本
欠品中
使用ガスアセチレン切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02JIS規格JIS1形2号相当品火口A号
中型切断器(プロパン) 阪口製作所中型切断器(プロパン)阪口製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
切断能力(mm)1~30全長(mm)450使用ガスプロパン
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
小型・ピストル溶接火口 ヤマト産業小型・ピストル溶接火口ヤマト産業
889税込978
1個
6日以内出荷
小吹火口アセチレン用 阪口製作所小吹火口アセチレン用阪口製作所
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ寸法M8×1.0使用ガスアセチレン酸素圧力(MPa)0.2圧力(MPa)アセチレン:0.02
中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700質量(g)830切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
フレキシブルトーチ(ロキシー400L用) アサダフレキシブルトーチ(ロキシー400L用)アサダ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
手で曲げて希望の形状に変えることが可能。 配管の裏側も効率的に加熱することが可能。
適合バーナ:ロキシー400Lキットアズワン品番65-2354-33
切断火口 中圧式 500型 小池酸素工業切断火口 中圧式 500型小池酸素工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
切断器 ペガサス・スキルカット100用火口
アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズアセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式)BBKテクノロジーズ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン本体質量(kg)2
中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)中型切断器本体のみSUZUKID(スズキッド)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。
用途ガス切断器本体。切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
グリッタ型切断器 アセチレン用 千代田精機グリッタ型切断器 アセチレン用千代田精機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用ガスアセチレン
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品 酸素アーク工業酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ用部品酸素アーク工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
手動切断火口 日酸TANAKA手動切断火口日酸TANAKA
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応
中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所中型切断器 セフティ(アセチレン)阪口製作所
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
中圧切断器 千代田精機中圧切断器千代田精機
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
火口 6320 日酸TANAKA火口 6320日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
火口 1520 日酸TANAKA火口 1520日酸TANAKA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ガウジング火口
使用ガスアセチレン呼称ガウジング用アセチレン火口取付ねじW18-20使用吹管ガウジング吹管Z火口全長(mm)102
火口 7450 日酸TANAKA火口 7450日酸TANAKA
14,980税込16,478
1個
欠品中
加熱火口
使用ガスプロパン板厚(mm)極薄~20呼称中プロLPG用火口取付ねじW14-24使用吹管中形LPG加熱器火口全長(mm)42.5
火口 6220 日酸TANAKA火口 6220日酸TANAKA
1,798税込1,978
1個
当日出荷
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン呼称小溶アセチレン用火口取付ねじW7.5-28使用吹管小形溶接器N、M火口全長(mm)35
火口 ペトロカッター(Petrocutter)火口ペトロカッター(Petrocutter)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
CT-01用丸ハンドル 阪口製作所CT-01用丸ハンドル阪口製作所
429税込472
1個
当日出荷
拡散型中型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型中型加熱器 火口付ヤマト産業
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
トラスコ品番434-4715全長(mm)930質量(g)1250ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所中型切断器 セフティ(アセチレン)阪口製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷
切断能力(mm)1~30全長(mm)450質量(g)720使用ガスアセチレン火口番号1.2.3
ショートサイズ溶接器(ネジ式) BBKテクノロジーズショートサイズ溶接器(ネジ式)BBKテクノロジーズ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
火口100、200、300(3本付)全長(mm)278質量(g)480
自動切断火口(アセチレン) 日酸TANAKA自動切断火口(アセチレン)日酸TANAKA
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合HC-312、316、325、326シリーズ全長(mm)90使用ガスアセチレン
中型溶接器 (アセチレン溶接器) 千代田精機中型溶接器 (アセチレン溶接器)千代田精機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500付属品火口:7本種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式全長(mm)435質量(g)吹管:490/火口:25使用ガスアセチレン火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03使用吹管中型、グリッタMW型
00号火口 プロパン用 阪口製作所00号火口 プロパン用阪口製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
00号溶接器用の火口です。プロパン用です。
使用ガスプロパン用
中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し 阪口製作所中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し阪口製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
レバー式の中圧切断器です。
仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)770切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6

ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

吹管・火口