絞り込み
使用ガス
- AC
- LPG(23)
- MAG(21)
- その他(45)
- アセチレン(42)
- アルゴン(149)
- アンモニア(3)
- エチレン(10)
- ガス(2)
- プロパン(15)
- ヘリウム(61)
- メタン(6)
- 塩素(3)
- 水素(65)
- 混合ガス(3)
- 炭酸ガス(CO2)(94)
- 硫黄(3)
- 空気(36)
- 窒素(130)
- 酸素(165)
- 使用ガスをもっと見る
ブランド
- ヤマト産業(3)
ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
商品豆知識
「使用ガス」から絞り込む
LPG(23)
アセチレン(42)
アルゴン(149)
その他(45)
ヘリウム(61)
水素(65)
炭酸ガス(CO2)(94)
空気(36)
窒素(130)
酸素(165)
使用ガスをもっと見る

配管用調整器 YR-810LT
ヤマト産業¥26,980税込¥29,6781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ11mm以上にしてください。材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスAC標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LTS
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LS
ヤマト産業¥87,980税込¥96,7781台26日以内出荷配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200