絞り込み
使用ガス
  • LPG
  • AC(3)
  • MAG(20)
  • その他(45)
  • アセチレン(45)
  • アルゴン(148)
  • アンモニア(3)
  • エチレン(10)
  • ガス(2)
  • プロパン(15)
  • ヘリウム(64)
  • メタン(8)
  • 塩素(3)
  • 水素(67)
  • 混合ガス(2)
  • 炭酸ガス(CO2)(93)
  • 硫黄(3)
  • 空気(35)
  • 窒素(129)
  • 酸素(170)
ブランド
  • ヤマト産業(15)
  • 小池酸素工業(5)
  • 日酸TANAKA(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
LPG
アセチレン(45)
アルゴン(148)
その他(45)
ヘリウム(64)
水素(67)
炭酸ガス(CO2)(93)
空気(35)
窒素(129)
酸素(170)
使用ガスをもっと見る
配管用調整器 YR-810 ヤマト産業配管用調整器 YR-810ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧関連資料(0.75MB)
SSエルピー工業用 ガス調整器 ヤマト産業SSエルピー工業用 ガス調整器ヤマト産業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070材質真鍮質量(kg)1.2接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
LPウルトラ工業用 ガス調整器 ヤマト産業LPウルトラ工業用 ガス調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088材質真鍮質量(kg)1.6接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
配管用調整器 YR-810TS ヤマト産業配管用調整器 YR-810TSヤマト産業
98,980税込108,878
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.5ポート数4使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力計(MPa)6(最高使用圧力3)一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧関連資料(0.75MB)
容器用圧力調整器 セフティゴールドⅡ プロパン 小池酸素工業容器用圧力調整器 セフティゴールドⅡ プロパン小池酸素工業
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.15接続W22.5-14山 左(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5左 JIS3号ホース差し(二次側)使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)5(0.5MPa)のとき)
配管用調整器 YR-810H ヤマト産業配管用調整器 YR-810Hヤマト産業
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧関連資料(0.75MB)
配管用調整器 YR-810HS ヤマト産業配管用調整器 YR-810HSヤマト産業
91,980税込101,178
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧関連資料(0.75MB)
配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG 小池酸素工業配管用圧力調整器 ゴールドⅡ LPG小池酸素工業
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】右側
配管用圧力調整器 ゴールド LPG 小池酸素工業配管用圧力調整器 ゴールド LPG小池酸素工業
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
・シンプルで高耐久性・高性能
質量(g)1000最高使用圧力(MPa)0.07接続【一次側】3/4-16UNF左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5左 JIS3号ホース差し使用ガスLPG二次側圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPaのとき)位置【入口継手位置】後側
プリセット式配管調整器 LPG 小池酸素工業プリセット式配管調整器 LPG小池酸素工業
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。
質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.05使用ガスLPG標準流量(m3/h)4.8供給圧力(MPa)0.07~0.1継手【入口側】3/4-16UNF左、【出口側】M16×1.5左
SAFETY ゲージレス配管用調整器 プロパン用 小池酸素工業SAFETY ゲージレス配管用調整器 プロパン用小池酸素工業
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。
質量(g)870使用圧力範囲(MPa)0.01~0.07接続【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左使用ガスLPG標準流量(Nm3/h)4.8(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.0.15
中流量調整器 YM-202V ヤマト産業中流量調整器 YM-202Vヤマト産業
49,980税込54,978
1台
26日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。
質量(kg)2.9使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付)一次側圧力(MPa)4(最高使用圧力:2)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04~0.12流れ方向関連資料(1.15MB)フィルム厚さ(μm)40
SSエルピープラス ヤマト産業SSエルピープラスヤマト産業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
新JIS規格対応品です。溶断用調整器に逆火・逆流を防止する乾式安全器を付属しました。二次側圧力は、所定圧力以上に昇圧できない安全構造を採用しております。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。スパナ式なので容器取付時に専用工具不要です。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
質量(kg)2.1使用圧力(MPa)二次側:0.01~0.15接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56関連資料(0.45MB)
SSミニ パネル式 ヤマト産業SSミニ パネル式ヤマト産業
14,980税込16,478
1台
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
質量(kg)1.1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)フィルター粗さ:200メッシュ二次側圧力計(MPa)なし関連資料(1.08MB)
大容量調整器 YR-810L ヤマト産業大容量調整器 YR-810Lヤマト産業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
低圧大流量の配管用調整器です。
用途切断・溶接・圧接 ライン用使用方法配管ライン用質量(kg)1.3接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8関連資料(0.53MB)
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器日酸TANAKA
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-SP-25G02G-2424-31000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:プラグ止め最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.13方向入口:右使用ガスLPG接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)0.25材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器 日酸TANAKA配管・管接続タイプ 大流量圧力調整器日酸TANAKA
469,800税込516,780
1台
6日以内出荷
配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途ウイングH200LG質量(kg)15.5材質(本体)C3604使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:有り構造コンペンセーション式最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.15使用ガスLPG接手入口側:15Aニップル(SUS316L)、出口側:15Aニップル(SUS316L)最大流量(m3/h)(nor)N2ガス:120 (P2=0.15Mpaの時)圧力計(MPa)(出口側)0.3バルブ無し
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ 日酸TANAKA工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ日酸TANAKA
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ日酸TANAKA
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ 日酸TANAKA工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ日酸TANAKA
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
ウルトラミニ ヤマト産業ウルトラミニヤマト産業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用質量(kg)1.6
大容量調整器 ヤマト産業大容量調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LPG容器直結用の大容量調整器です。
材質真鍮質量(kg)1.3接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.13
配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTヤマト産業
26,980税込29,678
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ12mm以上にしてください。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスLPG標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LTS ヤマト産業配管用調整器 YR-810LTSヤマト産業
109,800税込120,780
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200
配管用調整器 YR-810LS ヤマト産業配管用調整器 YR-810LSヤマト産業
87,980税込96,778
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧関連資料(0.92MB)フィルム厚さ(μm)200

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス調整器