ガス調整器 :「水量計」の検索結果

ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用 仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ) 材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B 質量(kg)1.6 最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25 使用温度(℃)-10~40 使用ガスアルゴン 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)25
1台
32,980 税込36,278
19日以内出荷

・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン トラスコ品番434-6785 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726 材質C3771B 質量(kg)1.8 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.1~0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、100L/min流量計付 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304 質量(kg)2.7 電源(V)AC100 電源コード長さ3m 最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6 使用温度(℃)―10~100 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1 ヒーター容量(W)600(電流値6A)(300W×2本) 標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa) 関連資料(1MB)
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304 電源(V)AC100 電源コード長さ3m 最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6 使用温度(℃)―10~100 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力計(MPa)1 ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本) 標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa) 関連資料(1MB)
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト産業活魚用調整器
活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
用途活魚容器取付用 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮(C3604B) 流量(L/min)10+10(標準状態) 使用ガス酸素 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.05~0.2
1台
41,980 税込46,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-10~40 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用ガスCO2 一次側圧力(MPa)2~12 フィルター穴径(μm)40 二次側圧力(MPa)0.1~0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
1台
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります