絞り込み
内径(Φmm)
- 4.5(2)
- 4.8(1)
- 5(39)
- 6(2)
- 6.3(17)
- 7(1)
- 8(17)
- 9(2)
- 9.5(18)
- 12.7(9)
- 16.1(1)
- 19(9)
- 25.4(6)
ホース長さ(m)
- 10
- 1(7)
- 2(10)
- 3(8)
- 4(9)
- 5(14)
- 8(7)
- 11(6)
- 12(6)
- 13(6)
- 14(6)
- 15(10)
- 16(6)
- 20(63)
- 25(7)
- 30(48)
- 40(7)
- 50(18)
- 60(7)
- 100(18)
- ホース長さ(m)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.15(2)
- 0.99(1)
- 1.5(4)
- 2(25)
外径(Φmm)
- 5(2)
- 5.0(2)
- 11.2(16)
- 11.7(4)
- 12.9(3)
- 13(2)
- 13.4(3)
- 14.2(6)
- 14.5(3)
- 14.6(3)
- 15(2)
- 15.5(6)
- 16(3)
- 16.1(6)
- 16.3(9)
- 16.5(3)
- 17.4(2)
- 21.1(9)
- 29.3(9)
- 36.2(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- NCR(15)
- 十川ゴム(6)
- 千代田精機(5)
- 阪口製作所(5)
- 大同ゴム(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- マツモト産業(3)
- エスコ(2)
- 小池酸素工業(2)
- ダイヘン(2)
- ヤマト産業(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- NT(2)
- 日酸TANAKA(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- カクイチ(1)
- ペトロカッター(Petrocutter)(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。

ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付
(16件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池ミニコック仕様販売区分業務用
酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)
BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
LPガスホース 溶断・溶接用
(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(10m)当日出荷用途溶断用仕様ホース径Φ9.5mm色オレンジ内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)2.0外径(Φmm)16.3概略質量(g/m)185販売区分業務用
シールドガス用(SLD)ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム色外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
ツインホース 内径8mm
(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用色酸素ホース:青アセチレンホース:赤内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1販売区分業務用
ツインホース 内径5mm
(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用色酸素ホース:青アセチレンホース:赤内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S概略質量(g/m)215販売区分業務用
ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付
(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ日東ミニカプラ仕様販売区分業務用
LMNホース(オレンジ)
大同ゴム(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用色オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
アセチレンホース(赤)
大同ゴム(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用色赤最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
NCR¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷から6日以内出荷水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
酸素アセチレン用ツインホース ネジ式
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
アセチレンホース
十川ゴム¥4,098税込¥4,5081本当日出荷から3日以内出荷溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。色赤内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)15.9表示ACE概略質量(g/m)170RoHS指令(10物質対応)対応
アポロ ユニバーサルホースセット10m AHS-5510UC
小池酸素工業¥18,980税込¥20,8781本10日以内出荷・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)2.4長さ(m)10適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
ユニバーサルガスホース シングル
NCR¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)
大同ゴム¥9,898~税込¥10,888~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用色サンソ青/アセチレン赤最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
ライトホース サンロック付
阪口製作所(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から6日以内出荷手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコックホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)
ツインホース(酸素+アセチレン)
NCR(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷から8日以内出荷用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
Nコック付ツインホースⅡ
日酸TANAKA¥24,980税込¥27,4781巻6日以内出荷ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
アセチレンホース
NCR¥3,898~税込¥4,288~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付
千代田精機¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から7日以内出荷超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
マイルドホース チヨコック付セット
千代田精機¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷から7日以内出荷超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付
千代田精機¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
マイルドホース Qジョイント付セット
千代田精機¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷から7日以内出荷継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC