絞り込み
内径(Φmm)
- 5(2)
- 6.3(6)
- 7(3)
- 8(6)
- 9.5(4)
ホース長さ(m)
- 2
- 1(7)
- 3(8)
- 4(9)
- 5(13)
- 8(7)
- 10(59)
- 11(6)
- 12(6)
- 13(6)
- 14(6)
- 15(10)
- 16(6)
- 20(57)
- 25(7)
- 30(47)
- 40(7)
- 50(18)
- 60(7)
- 100(18)
- ホース長さ(m)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.15(2)
- 2(5)
外径(Φmm)
- 11.7(4)
- 12.9(1)
- 13(2)
- 13.1(1)
- 14.5(3)
- 14.6(1)
- 15(2)
- 16(3)
- 16.3(1)
- 16.5(2)
ブランド
- 大同ゴム(5)
- 小池酸素工業(3)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。

シールドガス用(SLD)ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム色外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
LMNホース(オレンジ)
大同ゴム(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用色オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
アセチレンホース(赤)
大同ゴム(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用色赤最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)
大同ゴム¥2,198~税込¥2,418~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用色サンソ青/アセチレン赤最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)
大同ゴム¥2,598~税込¥2,858~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用色サンソ青/LMNオレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU
小池酸素工業¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU
小池酸素工業¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)13種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20巻取形式手巻式
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU
小池酸素工業¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)10.9種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10巻取形式手巻式