絞り込み
内径(Φmm)
  • 7
  • 4.5(2)
  • 4.8(1)
  • 5(43)
  • 6(6)
  • 6.3(20)
  • 7.1(1)
  • 8(24)
  • 9(6)
  • 9.5(18)
  • 10(3)
  • 12.7(9)
  • 16.1(1)
  • 19(9)
  • 25.4(6)
ホース長さ(m)
  • 2(3)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
ブランド
  • 小池酸素工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU

    小池酸素工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU

    小池酸素工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)13種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20巻取形式手巻式
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU

    小池酸素工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)10.9種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10巻取形式手巻式

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース