絞り込み
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
125件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • アルゴンガス用ブレードホース カクイチ

    アルゴンガス用ブレードホース

    カクイチ(14件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1本
    当日出荷
    ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)11
  • シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    シールドガス用(SLD)ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム色外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
  • シールドガスホース NCR

    シールドガスホース

    NCR(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色緑使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • プロパンホース NCR

    プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色橙使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
  • サンソホース(青) 大同ゴム

    サンソホース(青)

    大同ゴム(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置の酸素の輸送用色青最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
  • LMNホース(オレンジ) 大同ゴム

    LMNホース(オレンジ)

    大同ゴム(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用色オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR(4件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    色青最高使用圧力(MPa)2.0
  • アセチレンホース(赤) 大同ゴム

    アセチレンホース(赤)

    大同ゴム(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用色赤最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
  • 酸素+プロパンツインホース NCR

    酸素+プロパンツインホース

    NCR(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    色青+橙最高使用圧力(MPa)2.0
  • 炭酸ガス用シールドガスホース NCR

    炭酸ガス用シールドガスホース

    NCR(4件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    色緑最高使用圧力(MPa)2.0
  • 工業用プロパンホース NCR

    工業用プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    色橙使用温度範囲(℃)-25~ +70最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素ホース 十川ゴム

    酸素ホース

    十川ゴム(4件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
    色青表示OXY補強層2S概略質量(g/m)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインホース 十川ゴム

    ツインホース

    十川ゴム(4件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
    表示OXY+ACERoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池
  • アポロハンディホースセット 小池酸素工業

    アポロハンディホースセット

    小池酸素工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
    仕様Fタイプ(アポロバンド方式)タイプ小池・日東ミニコック外径(Φmm)11.2常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)適合ガス酸素・アセチレンホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用色青使用温度(℃)-25~+70
  • 酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース ネジ式

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • 酸素ホース コクゴ

    酸素ホース

    コクゴ
    ¥689~税込¥758~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    酸素切断や溶接作業に多く使用。
    使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5
  • 酸素+アセチレンツインホース NCR

    酸素+アセチレンツインホース

    NCR
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    色青+赤最高使用圧力(MPa)2.0
  • アポロ ユニバーサルホースセット10m  AHS-5510UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット10m AHS-5510UC

    小池酸素工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    10日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)2.4長さ(m)10適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • アセチレンホース 十川ゴム

    アセチレンホース

    十川ゴム
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
    色赤内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)15.9表示ACE概略質量(g/m)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴム

    ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)

    大同ゴム
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用色サンソ青/アセチレン赤最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
  • ツインホース(酸素+アセチレン) NCR

    ツインホース(酸素+アセチレン)

    NCR(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ライトホース サンロック付 阪口製作所

    ライトホース サンロック付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
    付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコックホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)
  • Nコック付ツインホースⅡ 日酸TANAKA

    Nコック付ツインホースⅡ

    日酸TANAKA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    6日以内出荷
    ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
    最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
  • 炭酸ガス用シールドガスホース 十川ゴム

    炭酸ガス用シールドガスホース

    十川ゴム
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸素ホース 十川ゴム

    酸素ホース

    十川ゴム
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガスホース ダイヘン

    ガスホース

    ダイヘン
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1本
    4日以内出荷
  • アポロ ユニバーサルホースセット20m  AHS-5520UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット20m AHS-5520UC

    小池酸素工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    5日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)4.5長さ(m)20適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • ツインガスホース(酸素・アセチレン) SUZUKID(スズキッド)

    ツインガスホース(酸素・アセチレン)

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    色赤最高使用圧力(MPa)2.0表示ACE
  • ツインホース 十川ゴム

    ツインホース

    十川ゴム(5件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業

    小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型

    マツモト産業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
    色(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ガスホース ダイヘン

    ガスホース

    ダイヘン
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷
  • ガスヨウセツゾクカナグ ダイヘン

    ガスヨウセツゾクカナグ

    ダイヘン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース