絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 溶接ガスホース

溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
137件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nコック付ツインホースⅡ 日酸TANAKANコック付ツインホースⅡ日酸TANAKA
17,980税込19,778
1巻
6日以内出荷
ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
ツインホース(酸素+アセチレン) NCRツインホース(酸素+アセチレン)NCR(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
マイルドホース チヨコック付セット 千代田精機マイルドホース チヨコック付セット千代田精機
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
超軽量(従来ホースの1/2)柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC関連資料(0.51MB)
NEOターボホースダブルセットケース付 アサダNEOターボホースダブルセットケース付アサダ
16,980税込18,678
1組
当日出荷
付属品NEOターボホースダブル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.63能力軟ロウ付:~Φ2.1/2" 硬ロウ付:~Φ1.1/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約60トーチ本体寸法(mm)Φ14×2ガス消費量(g/h)400
ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ) 大同ゴムツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)大同ゴム
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/LMNオレンジ
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCRユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホースNCR
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
炭酸ガス用シールドガスホース 十川ゴム炭酸ガス用シールドガスホース十川ゴム
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素+アセチレンツインホース 十川ゴム酸素+アセチレンツインホース十川ゴム
6,598税込7,258
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
アセチレンホース 十川ゴムアセチレンホース十川ゴム
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ライトホース  サンロック付 阪口製作所ライトホース サンロック付阪口製作所
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)5.0×5.0最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
ツインホース 十川ゴムツインホース十川ゴム(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型マツモト産業
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型マツモト産業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
(ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
アポロ ユニバーサルホースセット20m  AHS-5520UC 小池酸素工業アポロ ユニバーサルホースセット20m AHS-5520UC小池酸素工業
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)4.5長さ(m)20適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
ツインホース(酸素+プロパン) NCRツインホース(酸素+プロパン)NCR
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース 穂高製作所LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース穂高製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
内径(Φmm)10長さ(mm)900質量(kg)約0.3接続R1/2
LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース 穂高製作所LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース穂高製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
内径(Φmm)10長さ(mm)600質量(kg)約0.25接続R1/2
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
長さ(m)4適合AW-18
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
適合AWD-26用
ガスヨウセツゾクカナグ ダイヘンガスヨウセツゾクカナグダイヘン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
酸素ホース 10M SUZUKID(スズキッド)酸素ホース 10MSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
酸素用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。長さ(m)10
ツインガスホース(酸素・プロパン) SUZUKID(スズキッド)ツインガスホース(酸素・プロパン)SUZUKID(スズキッド)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)です。
用途ガス溶接切断ツインガスホース(酸素・プロパン)。接続口径(Φmm)酸素6.3mm・プロパン9.5mm(内径)
アセチレン用ホース BBKテクノロジーズアセチレン用ホースBBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
20m ツインホース エスコ20m ツインホースエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)20内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも8最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300A-20外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
OKホース ヤマト産業OKホースヤマト産業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)種別M16 1.5袋ナット式仕様ホースナット
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷
長さ(m)8適合AW-20
小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型 十川ゴム小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型十川ゴム
9,998税込10,998
1本
21日以内出荷
ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付 千代田精機マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付千代田精機
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
超軽量(従来ホースの1/2)柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC関連資料(0.51MB)
マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付 千代田精機マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付千代田精機
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
継手付軽量ホース (ガス溶断専用) マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC関連資料(0.28MB)
マイルドホース Qジョイント付セット 千代田精機マイルドホース Qジョイント付セット千代田精機
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷
継手付軽量ホース (ガス溶断専用) マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC関連資料(0.28MB)
スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品) NTスマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品)NT
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途溶断器接続ホース(小池酸素コック対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品) NTスマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)NT
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
シールドガスホース 東安シールドガスホース東安
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
※ガス切断のアセチレンと、CO2/TIG溶接のシールドガスの兼用ホースです
長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.3適合ガスアルゴン、炭酸ガス識別色緑色
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様)最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
スマートツインホース HALマルチ NTスマートツインホース HALマルチNT
12,980税込14,278
1巻
5日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能.
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース