絞り込み
内径(Φmm)
- 5(2)
- 6.3(5)
- 8(6)
- 9.5(4)
ホース長さ(m)
- 13
- 1(7)
- 2(10)
- 3(8)
- 4(9)
- 5(14)
- 8(7)
- 10(67)
- 11(6)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(10)
- 16(6)
- 20(63)
- 25(7)
- 30(49)
- 40(7)
- 50(17)
- 60(7)
- 100(16)
- ホース長さ(m)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.15(2)
- 2(5)
外径(Φmm)
- 11.7(4)
- 12.9(1)
- 13(2)
- 14.5(3)
- 14.6(1)
- 15(2)
- 16(3)
- 16.3(1)
- 16.5(2)
ブランド
- 大同ゴム(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。

シールドガス用(SLD)ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,098~税込¥10,008~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム色外被:緑外被構造筋入
LMNホース(オレンジ)
大同ゴム(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S色オレンジ
アセチレンホース(赤)
大同ゴム(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B色赤
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)
大同ゴム¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1B色サンソ青/アセチレン赤
ツインホース O+L(サンソ青+LMNオレンジ)
大同ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:LPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層1B色サンソ青/LMNオレンジ