絞り込み
内径(Φmm)
- 6.3(1)
- 8(1)
- 9.5(1)
- 25.4(4)
ホース長さ(m)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(4)
- 50(4)
- 60(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0.15(3)
- 0.99(1)
- 2(27)
- 20(5)
- 30(1)
- 40(1)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 13.0(1)
- 15.0(1)
- 16.5(1)
- 36.2(3)
- 37(1)
ブランド
- NCR(4)
- コクゴ(1)
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。

ユニバーサルガスホース シングル
NCR¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
NCR¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から6日以内出荷水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑色赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維