絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.3
  • 4.5(2)
  • 4.8(1)
  • 5(46)
  • 6(6)
  • 7(3)
  • 7.1(1)
  • 8(25)
  • 9(6)
  • 9.5(19)
  • 10(3)
  • 12.7(9)
  • 16.1(1)
  • 19(9)
  • 25.4(6)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 10(17)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(16)
  • 21(5)
  • 22(5)
  • 23(5)
  • 30(16)
  • 50(12)
  • 100(13)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(2)
  • 1.5(1)
  • 2(17)
外径(Φmm)
  • 9.5(2)
  • 11.7(2)
  • 12.9(5)
  • 13(2)
  • 13.0(1)
  • 13.1(1)
  • 13.4(3)
  • 14.2(6)
  • 16(1)
  • 16.1(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NCR(12)
  • 大同ゴム(4)
  • コクゴ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 東安(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭酸ガス用シールドガスホース モノタロウ

    炭酸ガス用シールドガスホース

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途溶接等の炭酸ガス供給内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)13.4販売区分業務用
  • シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    シールドガス用(SLD)ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入
  • シールドガスホース NCR

    シールドガスホース

    NCR(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • LMNホース(オレンジ) 大同ゴム

    LMNホース(オレンジ)

    大同ゴム(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2Sオレンジ
  • アセチレンホース(赤) 大同ゴム

    アセチレンホース(赤)

    大同ゴム(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
  • サンソホース(青) 大同ゴム

    サンソホース(青)

    大同ゴム(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置の酸素の輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素+プロパンツインホース NCR

    酸素+プロパンツインホース

    NCR(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0青+橙
  • 炭酸ガス用シールドガスホース NCR

    炭酸ガス用シールドガスホース

    NCR(4件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0
  • ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴム

    ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)

    大同ゴム
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1Bサンソ青/アセチレン赤
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • 酸素ホース コクゴ

    酸素ホース

    コクゴ
    689税込758
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    酸素切断や溶接作業に多く使用。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • 酸素+アセチレンツインホース NCR

    酸素+アセチレンツインホース

    NCR
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0青+赤
  • ツインホース(酸素+アセチレン) NCR

    ツインホース(酸素+アセチレン)

    NCR(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • シールドガスホース SUZUKID(スズキッド)

    シールドガスホース

    SUZUKID(スズキッド)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    補修部品用シールドガスホースです。
    内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.1
  • ツインホース(酸素+プロパン) NCR

    ツインホース(酸素+プロパン)

    NCR
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • シールドガスホース 東安

    シールドガスホース

    東安
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    ※ガス切断のアセチレンと、CO2/TIG溶接のシールドガスの兼用ホースです
    長さ(m)10ホース内径(Φmm)6.3適合ガスアルゴン、炭酸ガス識別色緑色
  • ユニバーサルガスホース  ツイン NCR

    ユニバーサルガスホース ツイン

    NCR
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤+橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース

    NCR(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    4日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース