絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 溶接ガスホース

溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
137件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU小池酸素工業
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU小池酸素工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)13種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20巻取形式手巻式
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU小池酸素工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)10.9種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10巻取形式手巻式
アポロ ユニバーサルホースセット30m  AHS-5530UC 小池酸素工業アポロ ユニバーサルホースセット30m AHS-5530UC小池酸素工業
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)6.7長さ(m)30適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
アポロ ユニバーサルホースセット50m  AHS-5530UC 小池酸素工業アポロ ユニバーサルホースセット50m AHS-5530UC小池酸素工業
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)11長さ(m)50適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU小池酸素工業
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
アポロ ガスリール 本体のみ
質量(kg)8.5巻取形式手巻式
マイルドホースリール(手動巻取り・ガス溶断用) 千代田精機マイルドホースリール(手動巻取り・ガス溶断用)千代田精機
79,980税込87,978
1台
11日以内出荷
作業効率のスピードUP軽量で持ち運びが便利です。出張工事に便利です。切断ポジションがしばしば変わったり、ビルなどの高い位置の作業に便利です。柔軟性があり折れにくいためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。作業準備や作業後の保管が簡単です。ホースの延長、巻き取りが簡単です。スペースを取らずに保管が便利です。
使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)ー10~60破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)
溶接用ホース エスコ溶接用ホースエスコ
8,200税込9,020
1本
翌日出荷
やわらかく作業性に優れています。両端雌ねじ付。
内径×外径(Φmm)5.0×11.5
シールドガスホース SUZUKID(スズキッド)シールドガスホースSUZUKID(スズキッド)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
補修部品用シールドガスホースです。
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.1
ユニバーサルガスホース  ツイン NCRユニバーサルガスホース ツインNCR
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤+橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
酸素アセチレンホースリール イチネンTASCO酸素アセチレンホースリールイチネンTASCO
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
確実な収納で作業効率アップ。
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
長さ(m)4適合AW-20
フクロナット ダイヘンフクロナットダイヘン
419税込461
1個
3日以内出荷
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
長さ(m)8
ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース NCRユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホースNCR(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
3.6m ホース(EA330B用) エスコ3.6m ホース(EA330B用)エスコ(1件のレビュー)
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
旧EA330B用ホースです。 UNF3/8-24左ネジ付。
長さ(m)3.6エスコ品番EA330B-1対象ガスアセチレン
ツインガスホース(酸素・アセチレン) SUZUKID(スズキッド)ツインガスホース(酸素・アセチレン)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
アセチレンホース 10M SUZUKID(スズキッド)アセチレンホース 10MSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
アセチレンガス用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。長さ(m)10
酸素+プロパンツインホース 十川ゴム酸素+プロパンツインホース十川ゴム
21,980税込24,178
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)5+5RoHS指令(10物質対応)対応
工業用プロパンホース 十川ゴム工業用プロパンホース十川ゴム
4,398税込4,838
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース ペトロカッター(Petrocutter)ホースペトロカッター(Petrocutter)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ライトホース ユポロック付 阪口製作所ライトホース ユポロック付阪口製作所
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)5.0×5.0最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
ライトホース ユポロック付 阪口製作所ライトホース ユポロック付阪口製作所
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)5.0×5.0最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
ライトホース  サンロック付 阪口製作所ライトホース サンロック付阪口製作所
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)5.0×5.0最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
10m 溶接用酸素ホース エスコ10m 溶接用酸素ホースエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10ホース内径(Φmm)4.5使用圧力(MPa)2エスコ品番EA317A-2適合ガス酸素ホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
10m 可燃性ガスホース エスコ10m 可燃性ガスホースエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10ホース内径(Φmm)4.5使用圧力(MPa)0.15エスコ品番EA317B-2適合ガスアセチレンホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
10m プロパン用ホース エスコ10m プロパン用ホースエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA317C-2
30m 8x9mm ツインホース エスコ30m 8x9mm ツインホースエスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)30内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-30外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
20m 8x9mm ツインホース エスコ20m 8x9mm ツインホースエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)20内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-20外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
10m ツインホース エスコ10m ツインホースエスコ
8,120税込8,932
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)10内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300A-10外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
10m 8x9mm ツインホース エスコ10m 8x9mm ツインホースエスコ
8,180税込8,998
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)10内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-10外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
長さ(m)20
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
120,555税込132,611
1セット(2本)
4日以内出荷
適合機種Welbee Inverter F300P長さ(m)5
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
14,900税込16,390
1本
4日以内出荷
デジタルオートミニ200C専用のガスホースです。
長さ(m)4.5
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
33,900税込37,290
1本
4日以内出荷
CPXW-500専用ガスホースです。
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
30,900税込33,990
1本
4日以内出荷
耐風仕様専用の延長ガスホースです。
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
6,990税込7,689
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
仕様WTCLW
ガスホース ダイヘンガスホースダイヘン
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース