絞り込み
溶接電流(A)
  • 300(2)
適合電線(mm2)
  • 0.75~2(1)
  • 2~5.5(1)
  • 3.5~5.5(1)
  • 14~38(2)
定格使用率(%)
  • 70(1)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • 阪口製作所(4)
  • 三立電器工業(2)
  • H&H(1)
  • マイト工業株式会社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    N型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    最大電流(A)300まで使用率(%)70適合電線サイズ14~38sq
  • M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。仕様プラグ・ソケット組最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq
  • N型アダプタコードX2本 SUZUKID(スズキッド)

    N型アダプタコードX2本

    SUZUKID(スズキッド)
    2,798税込3,078
    1箱(2個)
    欠品中
    キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
    用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。仕様ネジ式
  • 接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子38sq-10 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    759税込835
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
  • 接続端子60sq-12 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子60sq-12 2組

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
    用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
  • ケーブルアダプター SUZUKID(スズキッド)

    ケーブルアダプター

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
  • N型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    N型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様ねじ込みロック式
  • H型22sqプラグ SUZUKID(スズキッド)

    H型22sqプラグ

    SUZUKID(スズキッド)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    H型22Sqプラグのみ、付属品:銅管20L×1、レンチ×1、イモネジ×2
    用途ケーブルジョイントに使用。
  • 接続圧着端子1組R22-8 SUZUKID(スズキッド)

    接続圧着端子1組R22-8

    SUZUKID(スズキッド)
    239税込263
    1組
    当日出荷
    100Vプラグです。20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途アーク溶接器用接続端子22sq-8。
  • 接続端子22sq-8 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子22sq-8 2組

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • 接続圧着端子1組R38-10 SUZUKID(スズキッド)

    接続圧着端子1組R38-10

    SUZUKID(スズキッド)
    359税込395
    1組
    当日出荷
    100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
    用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
  • ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    ゴムプラグ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
    用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。仕様接地3P-20A-250V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)
  • M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.5M

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
  • M型38Sqソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型38Sqソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2
    用途ケーブルジョイントに使用。
  • ゴムプラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)

    ゴムプラグ 2P-15A

    SUZUKID(スズキッド)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    非防水のゴムプラグです。 125V・15A・2芯接続です。
    用途100Vゴムプラグ。仕様2P-15A-125V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(0.75~2mm2)、VCT・S-VCT(0.75~2mm2)、VCTF・VCTFK(0.75~2mm2)

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ウェルダジョイント