アルゴン溶接トーチ用交換部品とは、アルゴン溶接作業時に使用される溶接用品の交換用部品。タングステン棒やノズル、コレット、トーチキャップなどがあります。アルゴン溶接は電極が細いため、より精密な溶接が可能です。ステンレス製品やアルミ製品の溶接によくこの方法が使われます。溶接作業前には機器の点検を心掛け、必要があれば適切な交換用部品で機器のメンテナンスを行ってください。また、作業後の点検も安全のため必ず行います。
1,039件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品 全長(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1組(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。 約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接 タイプトリウム 表面処理研磨品 棒長(mm)150 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノズル モノタロウ 動画あり
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
長さ(mm)150 識別色先端:灰色
1箱(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーチ・キャップ ショート用 モノタロウ 動画あり
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)24.5 サイズS
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
サイズL 呼び径3/8-32UNEF
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用 長さ(mm)150 仕様2%セリウム入
1セット(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。 外径(Φmm)24
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F 全長(mm)50.2 外径(Φmm)18.9
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他 酸化物ランタン タイプランタナ
1箱(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
1箱(10本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。 直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している 名称2%トリタン 棒長(mm)150 公差(mm)(径)±0.025、(長さ)150±0.05 含有酸化物(希土類)(%)ThO21.7~2.2
1箱(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合 棒長(mm)150 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材全て 比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ 酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150 識別色先端:赤色
1箱(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
タイプ標準
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WT-23 全長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

全長(mm)50 電流(A)150~300用 主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18 種別ガスレンズ 全長(mm)42
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)50 電流(A)150~300用 主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合HDT-150A、HDT-150FA、HDT-150PA、HDT-200A、HDT-300 全長(mm)42
1箱(5個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ 棒長(mm)150 適合直流
1箱(10本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります