絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • ダイヘン(282)
  • アクアソル(205)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(117)
  • ウエルドテック社(90)
  • パナソニックコネクト(80)
  • トーキン(48)
  • 三木精機(43)
  • マイト工業株式会社(40)
  • ラメール(24)
  • IKURATOOLS(育良精機)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 東安(14)
  • CKワールドワイド社(11)
  • エクセル貿易(11)
  • 阪口製作所(10)
  • エスコ(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(7)
  • PWT社(6)
  • リランド(RILAND)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルゴン溶接トーチ用交換部品とは、アルゴン溶接作業時に使用される溶接用品の交換用部品。タングステン棒やノズル、コレット、トーチキャップなどがあります。アルゴン溶接は電極が細いため、より精密な溶接が可能です。ステンレス製品やアルミ製品の溶接によくこの方法が使われます。溶接作業前には機器の点検を心掛け、必要があれば適切な交換用部品で機器のメンテナンスを行ってください。また、作業後の点検も安全のため必ず行います。
1,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステン電極棒 セリウム入り モノタロウタングステン電極棒 セリウム入りモノタロウ(60件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。 2%セリウム入り
タイプセリウム棒長(mm)150
コレット モノタロウコレットモノタロウ(32件のレビュー)
899税込989
1パック(5個)
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウムミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limitedアルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒Becken technology develop limited(28件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(20本)ほか
翌日出荷
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
コレットボディー ノーブランドコレットボディーノーブランド(18件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
タングステン電極棒 トリウム入り モノタロウタングステン電極棒 トリウム入りモノタロウ
2,098税込2,308
1箱(10本)
翌日出荷
TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。 約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接タイプトリウム表面処理研磨品棒長(mm)150化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コレット ノーブランドコレットノーブランド(14件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
ノズル ノーブランドノズルノーブランド(33件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
タングステン電極棒 セリウム入り 東安タングステン電極棒 セリウム入り東安
1,398税込1,538
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ(2)セリウム:2%(3)アークの安定性が良好(4)着火及び再着火が高性能
長さ(mm)150識別色先端:灰色
ノズル モノタロウノズルモノタロウ(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
トーチ・キャップ ショート用 モノタロウトーチ・キャップ ショート用モノタロウ(16件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)24.5サイズS
トーチ・キャップ ウエルドテック社トーチ・キャップウエルドテック社(13件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726RoHS指令(10物質対応)対応
トーチ・キャップ 中間用 モノタロウトーチ・キャップ 中間用モノタロウ(14件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
サイズL呼び径3/8-32UNEF
コレット パナソニックコネクトコレットパナソニックコネクト(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入 TRUSCOTIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用長さ(mm)150仕様2%セリウム入
TIG標準ガスレンズノズル パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用 ミラー(ウエルドクラフト)ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用 ミラー(ウエルドクラフト)アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用ミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。外径(Φmm)24
2%セリア入タングステン電極 ダイヘン2%セリア入タングステン電極ダイヘン
2,898税込3,188
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウムミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から48日以内出荷
2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
トリウム入りタングステン電極 WINNERトリウム入りタングステン電極WINNER
1,898税込2,088
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。 直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している名称2%トリタン棒長(mm)150公差(mm)(径)±0.025、(長さ)150±0.05含有酸化物(希土類)(%)ThO21.7~2.2
ノズル ダイヘンノズルダイヘン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
タングステン電極棒 トリウム入り 東安タングステン電極棒 トリウム入り東安
1,398税込1,538
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150識別色先端:赤色
トーチヘッド ウエルドテック社トーチヘッドウエルドテック社(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200AmpトーチボディRoHS指令(10物質対応)対応
コレット ダイヘンコレットダイヘン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
TIG標準ガスレンズインシュレーター パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズインシュレーターパナソニックコネクト(3件のレビュー)
348税込383
1個
当日出荷
WELDCRAFT タングステン レアアース ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン レアアースミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(10本)
当日出荷
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
タイプ標準
アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト)アルミナガスレンズノズルミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
トーチキャップ パナソニックコネクトトーチキャップパナソニックコネクト(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクトセリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)パナソニックコネクト(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
トーチスイッチ レバー式 ミラー(ウエルドクラフト)トーチスイッチ レバー式ミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
TIG標準ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズコレットボディーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
コレット ウエルドテック社コレットウエルドテック社(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WT-23全長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
コレットボディ パナソニックコネクトコレットボディパナソニックコネクト(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(2個)
当日出荷
全長L(mm)47
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別ガスレンズ全長(mm)42
2%トリウム入りタングステン電極棒 マイト工業株式会社2%トリウム入りタングステン電極棒マイト工業株式会社(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TIG細径ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズコレットボディーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
ランタナ入りタングステン棒 ダイヘンランタナ入りタングステン棒ダイヘン(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ棒長(mm)150適合直流
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。
...

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

アルゴン溶接トーチ用交換部品