絞り込み
定格使用率(%)
  • 50
  • 30(3)
  • 40(8)
  • 60(11)
  • 100(10)
ブランド
  • ダイヘン(1)
  • デンヨー(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアープラズマ切断・アーク溶接兼用機 デンヨーエアープラズマ切断・アーク溶接兼用機デンヨー
2,998,000税込3,297,800
1台
3日以内出荷
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。 アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C ダイヘンインバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500Cダイヘン
619,800税込681,780
1セット
翌々日出荷
本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。
定格使用率(%)50セット内容電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151質量(kg)12ケーブル長(m)10定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)15出力電流(A)15A(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260
エアプラズマ切断機