絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
寸法(mm)
  • 2900×2920(1)
種別
  • 9号(1)
  • 色グレー(1)
規格
  • A種(1)
  • その他(1)
ハトメ数
  • 24
  • 0(9)
  • 4(39)
  • 6(3)
  • 8(10)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12(41)
  • 16(35)
  • 19(1)
  • 20(35)
  • なし(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業不燃シート (ハトメ付き) エスコ溶接作業不燃シート (ハトメ付き)エスコ
62,500税込68,750
1枚(1枚)
翌日出荷
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1寸法(mm)2900×2920質量(kg)6.5径(Φmm)ハトメ:12ハトメ数24連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
スパッタシートDX TRUSCOスパッタシートDXTRUSCO
62,980税込69,278
1枚
当日出荷
耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 ノンアスベスト
用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。トラスコ品番207-4370種別9号長さ(mm)2920幅(mm)2920厚さ(mm)1材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。質量(kg)6.5【シリコン色】グレー規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号ハトメ数24本体厚さ(mm)480ハトメピッチ(mm)480縦(mm)2920横(mm)2920防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018アズワン品番64-8693-03

溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接シート