絞り込み
寸法(mm)
- 920×920(4)
- 920×1920(4)
- 1000×1000(6)
- 1000×2000(5)
- 1000×5000(1)
- 1000×10000(1)
- 1000×30000(3)
- 1900×2920(1)
- 1920×1920(3)
- 1920×2920(3)
- 2000×2000(2)
- 2000×3000(2)
- 2000×30000(1)
ブランド
- TRUSCO(57)
- エスコ(17)
- 吉野(12)
- 大阪製作所(9)
- NT(6)
- イチネンTASCO(5)
- 三高(5)
- 旭産業(シート)(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- ユタカメイク(3)
- 旦暮商店(3)
- アズワン(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- 萩原工業(2)
- 帝健(2)
- マツモト産業(2)
- 東安(2)
- PROST's(2)
- コンドーテック(1)
- ブランドをもっと見る

ラスタン スパッターシート 1000x30m
NT¥159,800税込¥175,7801枚4日以内出荷種別ロール材質シリコン系両面コーティング幅(mm)1000厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)30JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
ラスタン スパッターシート 1920x2760
NT¥45,980税込¥50,5781枚4日以内出荷種別6号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)1920厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)2.76JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
ラスタン スパッターシート 1920x1920
NT¥29,980税込¥32,9781枚4日以内出荷種別4号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)1920厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)1.92JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
ラスタン スパッターシート 920x1920
NT¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷種別2号材質シリコン系両面コーティング幅(mm)0.92厚さ(mm)1.0(±0.2)長さ(m)1.92JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
シリカクロス600(ロール)
吉野¥77,980税込¥85,7781本当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合トラスコ品番774-8604種別ロール材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)20m幅(mm)1000厚さ(mm)約0.6JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリカクロス1000(ハト目)
吉野¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。 厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約1.1JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801本当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐火性・耐熱性に優れています。 屈曲・摩耗に優れています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。 受けた火花をはじきます。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。トラスコ品番824-6025種別ロール材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)21.5長さ(m)30JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号コーティング両面シリコン樹脂コーティング
スパッタシート ベーシック片面カット
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚5日以内出荷B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番467-4014種別カット材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約1質量(kg)1.2JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
スパッタシート プラチナカット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚5日以内出荷アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。受けた火花・ノロを付着させるタイプです。引張り強度に優れ、しなやかで扱いやすいです。用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。トラスコ品番467-4073種別カット材質耐炎繊維織物、シリコン加工なし(生機)長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約1.3質量(kg)1.26JIS規格JIS A 1323 A種合格 第03A0140号防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO030041
スパッタシートベーシック両面目付715g1000×m
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個(1m)5日以内出荷高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。トラスコ品番284-7213種別カット材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)0.715長さ(m)1JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
スパッタシートベーシック片面目付600g1000×m
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個(1m)5日以内出荷B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番284-7272種別カット材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)0.6長さ(m)1JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
スパイダーバッグ
吉野¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。トラスコ品番364-6033幅(mm)645厚さ(mm)1.2高さ(mm)750奥行(mm)645規格A種RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱作業シート
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに仕様ハトメ付エスコ品番EA334BB-4A材質シリカファイバー幅(mm)1720厚さ(mm)約0.8長さ(m)2.92規格A種耐熱温度(℃)【瞬間】1650連続使用温度(℃)1000以下
スパッタシートプラチナ ロール
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801本翌日出荷受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテントラスコ品番254-7244種別ロール幅(mm)1000厚さ(mm)1.3材質/仕上(R)パイロン繊維織物100%(耐炎化繊維)質量(kg)18.9長さ(m)30JIS規格JIS A 1323A種規格品第03A0140号
スパッタシートゴールド ロール
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801本翌日出荷最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)トラスコ品番121-0297種別ロール幅(mm)900厚さ(mm)1.32材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。質量(kg)25.0色ゴールド長さ(m)25JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号
片面カーボンフェルトEX
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!厚さ(mm)2.5JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号ハトメ内径(mm)12
カーボンフェルト50EX
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から翌日出荷従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティングをした"EXタイプ"に厚地登場!!。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面も向上しました。幅(mm)1000厚さ(mm)4.5混率(%)耐炎繊維100JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A3662号コーティング片面シリコン樹脂コーティング連続耐熱温度(℃)250
スパッタシート プラチナデラッ
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801本9日以内出荷従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シートトラスコ品番254-7511種別ロール幅(mm)1000厚さ(mm)1.3材質/仕上(R)パイロン繊維織物/シリコン片面加工質量(kg)21.6色グリーン長さ(m)30JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号
スパッタシート
大阪製作所¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです 重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です 低コスト商品で価格を低く設定しています用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:なし、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維片面シリコン形状カット厚さ(mm)0.8色表グレー/裏ブラックハトメ数0JIS規格JIS A 1323:C種連続使用温度(℃)150使用糸なし
スパッタシート
大阪製作所¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです 溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています 柔軟性があり取扱いが容易です用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維両面シリコン形状カット厚さ(mm)1色グレーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸なし
プロテックシート
大阪製作所¥18,980~税込¥20,878~1枚3日以内出荷プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています 有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス両面シリコン形状カット幅(mm)1200厚さ(mm)0.35色グレー/シルバーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:C種連続使用温度(℃)250使用糸なし
プロテックシート
大阪製作所¥15,980~税込¥17,578~1枚3日以内出荷プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です 日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス片面シリコン形状カット幅(mm)1040厚さ(mm)0.6色表淡グレー/裏ホワイトハトメ数0JIS規格JIS A 1323:B種連続使用温度(℃)250使用糸なし


























![フレームマット [300x200mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432615-130510-02.jpg)