絞り込み
ブランド
- 旭産業(シート)
- TRUSCO(57)
- エスコ(17)
- 吉野(12)
- 大阪製作所(9)
- NT(6)
- イチネンTASCO(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 三高(5)
- ユタカメイク(3)
- 旦暮商店(3)
- 東安(3)
- アズワン(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- 萩原工業(2)
- 帝健(2)
- モリリン(2)
- マツモト産業(2)
- PROST's(2)
- ブランドをもっと見る
種別
- 1号(3)
- 2号(3)
- 4号(3)
- 6号(3)
- ロール(1)
ハトメ数
- 4(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 19(1)
- 20(1)
規格
- A種(3)
- B種(1)
- C種(1)
- その他(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

スパッタシートシリカクロス
旭産業(シート)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から4日以内出荷1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。 急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。 寸法安定性に優れています。 受けた火花を付着させます。 JIS A 1323 A種合格用途炉前カーテン・徐冷用カバーに仕様A種合格品厚さ(mm)0.64JIS規格JIS A 1323 A種ハトメ内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート プラウド
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から4日以内出荷従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンクロス 1m×30m
旭産業(シート)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から6日以内出荷溶接火花受けシートのロール版 ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。 厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
スパッターシートDX
旭産業(シート)¥5,598~税込¥6,158~1枚5日以内出荷アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性・耐熱性のある特殊繊維です。 従来の難燃繊維・耐熱繊維などと比べて群を抜く、耐炎性 (LOI値)を持っております。 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり、溶融したりしません。又、寸法安定性に優れています。 アスベストを一切含まず粉塵問題とは無縁です。厚さ(mm)1.0(±0.2)JIS規格A種合格 NO・第03A2527号連続使用温度(℃)250コーティングシリコン両面コーテイング質量(g/m2)700(±40)引張強度(N)縦:53、横:47引張伸度(%)縦:14、横:22瞬間耐熱温度(℃)1300引張強度(N/5cm)縦:1100、横:703