絞り込み
寸法(mm)
- 1000×1000(1)
- 1000×2000(2)
- 1000×10000(1)
ブランド
- エスコ
- TRUSCO(57)
- 吉野(12)
- 大阪製作所(9)
- NT(6)
- イチネンTASCO(5)
- 三高(5)
- 旭産業(シート)(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- ユタカメイク(3)
- 旦暮商店(3)
- 東安(3)
- アズワン(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- 萩原工業(2)
- 帝健(2)
- マツモト産業(2)
- PROST's(2)
- コンドーテック(1)
- ブランドをもっと見る
ハトメ数
- 4(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
規格
- A種(2)

耐火・耐熱シート
エスコ¥5,550税込¥6,1051本当日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730~税込¥7,403~1個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)
耐熱作業シート [850x850mm]
エスコ(3件のレビュー)¥11,600税込¥12,7601個当日出荷エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
耐火・耐熱シート
エスコ¥27,800税込¥30,5801本翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1寸法(mm)1000×10000瞬間耐熱温度(℃)700
耐熱作業シート
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに仕様ハトメ付エスコ品番EA334BB-4A材質シリカファイバー幅(mm)1720厚さ(mm)約0.8長さ(m)2.92規格A種耐熱温度(℃)【瞬間】1650連続使用温度(℃)1000以下






![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)




![溶接作業シート [850x1900mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432484-130510-02.jpg)








![フレームマット [300x200mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432615-130510-02.jpg)