絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
- 100~200(1)
- 100~300(6)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(4)
- 277(1)
- 300(21)
- 370(1)
- 400(5)
- 400~500(2)
- 462(1)
- 500(15)
- 600(3)
- 750(6)
- 1000(3)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(8)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(7)
- 1000~1200未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(2)
- 5000以上(7)
- 全長(mm)をもっと見る
定格使用率(%)
ブランド
- 阪口製作所(119)
- 三立電器工業(38)
- ダイヘン(33)
- マイト工業株式会社(19)
- エスコ(15)
- TRUSCO(7)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- H&H(3)
- 新ダイワ(3)
- 堺電業(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 東安(3)
- ウエルドテック社(2)
- SPJR(2)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
阪口製作所・三立電器工業・ダイヘン・マイト工業株式会社・エスコ・TRUSCO・SUZUKID(スズキッド)・H&H・新ダイワ・堺電業・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・東安・ウエルドテック社・SPJR・日動工業・ハタヤリミテッド
「適合電線(mm2)」から絞り込む

溶接作業用フィルム
エスコ¥14,300~税込¥15,730~1枚翌々日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。仕様難燃性フィルム材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35色ブルー全光線透過率(%)33
溶接作業不燃シート
エスコ¥5,490~税込¥6,039~1枚翌々日出荷JIS A 1323 C種適合品。軽量で柔軟性あり。周囲折り返し加工。四隅にハトメを取付き。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)。用途防火カーテン、遮熱カーテンに最適厚さ(mm)0.6連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
溶接作業フェンスセット
エスコ¥25,200~税込¥27,720~1セット3日以内出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
溶接中間ケーブル
エスコ¥52,100税込¥57,3101本翌々日出荷ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。長さ(m)20溶接電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止断面積(mm2)38(WCT)
ケーブルジョイント (雌)
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌々日出荷ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
ケーブルジョイント (雄)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌々日出荷ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】オス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
難燃直線接続材料
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷難燃TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ材質難燃性内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ
阪口製作所¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60圧着式のプラグです。二次側専用です。全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイントT-60圧着式 ソケット
阪口製作所¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。二次側専用です。全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイント フリー300ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。全長(mm)260質量(g)390適合電線(mm2)22~60金具Φ22mmケーブル接続方法ネジ止め
ケーブルジョイントT-100圧着式 プラグ
阪口製作所¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷ケーブルジョイントT-100圧着式のプラグです。二次側専用です。全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイント フリー300ネジ止め プラグ
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。二次側専用です。全長(mm)260質量(g)390適合電線(mm2)22~60金具Φ22mmケーブル接続方法ネジ止め
ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット
阪口製作所¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷ケーブルジョイントT-100圧着式のソケットです。二次側専用です。全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイントST-38半田 ソケット
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントST-60半田 ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントST-60ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントK-22半田 ソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントK-14ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-14のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線8~14(mm2)金具径(Φmm)13
ケーブルジョイントSK-22ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
ケーブルジョイントK-22半田 プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントST-100半田 ソケット
阪口製作所¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷ケーブルジョイントST-100ソケットのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線80~100(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントK-22ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントT-60半田 ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントSK-22ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
ケーブルジョイントST-80半田 ソケット
阪口製作所¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷ケーブルジョイントST-80半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線60~80(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントK-19半田 プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-60ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントSK-19ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角19使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントK-24半田 プラグ
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントST-60半田 プラグ
阪口製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
『溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります
- ウェルダジョイント
- ケーブルジョイント