絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
- 100~200(1)
- 100~300(6)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(4)
- 277(1)
- 300(20)
- 370(1)
- 400(5)
- 400~500(2)
- 462(1)
- 500(15)
- 600(3)
- 750(6)
- 1000(3)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(8)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(7)
- 1000~1200未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(2)
- 5000以上(6)
- 全長(mm)をもっと見る
定格使用率(%)
ブランド
- 阪口製作所(119)
- 三立電器工業(38)
- ダイヘン(33)
- マイト工業株式会社(19)
- TRUSCO(7)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- H&H(3)
- 新ダイワ(3)
- 堺電業(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 東安(3)
- ウエルドテック社(2)
- SPJR(2)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
阪口製作所・三立電器工業・ダイヘン・マイト工業株式会社・TRUSCO・SUZUKID(スズキッド)・H&H・新ダイワ・堺電業・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・東安・ウエルドテック社・SPJR・日動工業・ハタヤリミテッド
「適合電線(mm2)」から絞り込む

ケーブルジョイント300A
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続トラスコ品番256-2111全長(mm)220質量(g)335適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止
JA300ソケット(メスのみ)
三立電器工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)300
ケーブルジョイント
東安¥3,798税込¥4,1781箱(2組)当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
ウエルケーブル延長ジョイント
ウエルドテック社(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
J形ケーブルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(1組)ほか当日出荷から10日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38
三立電器工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781組当日出荷色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
ケーブルジョイント(オス側のみ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番114-1054適合機種TKJ-300メス側、ウェルダーキャッチTWC-300、ウェルダー接続ケーブルジョイントTWC-22J、TWC-38J材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム全長(mm)125質量(g)157溶接電流(A)100~300電線接続方式ねじ止め使用電線22~50mm2
ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ウェルダーキャッチ300A
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2138全長(mm)85質量(g)125ねじ径M8×15溶接電流(A)100-300
JT形ターミナルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品
堺電業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
ケーブルジョイント(オスのみ)
東安¥1,098税込¥1,2081本当日出荷付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT
堺電業¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から8日以内出荷溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。用途溶接機2次側ホルダーケーブル構成7本素線径(mm)0.12シース色チョコブラウン
H型プラグ・ソケット22sq
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
JB500プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
M型プラグ 38sq
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
WCTケーブルジョイント(二次側専用)
阪口製作所(10件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント色(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止式
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントセット
SPJR¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。径(Φmm)8長さ(m)0.3溶接電流(A)300
JB500ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
NK-19プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)300
ウェルカバー
阪口製作所¥799税込¥8791個4日以内出荷溶接機の接続端子部分に使用するゴムカバーです。この部分での漏電・感電を防ぎます。寸法(mm)全長:約142、外径:約Φ45質量(g)約60適合電線(mm2)~60
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品
堺電業¥13,980~税込¥15,378~1組4日以内出荷から5日以内出荷抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。先端溶接棒ホルダー 300A電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色ケーブルサイズ(mm2)38
ケーブルジョイント500A
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続トラスコ品番256-2120全長(mm)270質量(g)525適合電線(mm2)50-80溶接電流(A)400-500電線接続方法ネジ止
『溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります
- ウェルダジョイント
- ケーブルジョイント