絞り込み
適合電線(mm2)
溶接電流(A)
- 100~200(1)
- 100~300(6)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(4)
- 277(1)
- 300(21)
- 370(1)
- 400(5)
- 400~500(2)
- 462(1)
- 500(15)
- 600(3)
- 750(6)
- 1000(3)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(8)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(7)
- 1000~1200未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(2)
- 5000以上(7)
- 全長(mm)をもっと見る
定格使用率(%)
ブランド
- 阪口製作所(119)
- 三立電器工業(38)
- ダイヘン(33)
- マイト工業株式会社(19)
- エスコ(15)
- TRUSCO(7)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- H&H(3)
- 新ダイワ(3)
- 堺電業(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 東安(3)
- ウエルドテック社(2)
- SPJR(2)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
阪口製作所・三立電器工業・ダイヘン・マイト工業株式会社・エスコ・TRUSCO・SUZUKID(スズキッド)・H&H・新ダイワ・堺電業・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・東安・ウエルドテック社・SPJR・日動工業・ハタヤリミテッド
「適合電線(mm2)」から絞り込む

ケーブルジョイントSK-19ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角19使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントK-14ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線8~14(mm2)金具径(Φmm)13
ケーブルジョイントST-80半田 プラグ
阪口製作所¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷ケーブルジョイントST-80半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線60~80(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントK-24ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントK-19半田 ソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-100半田 プラグ
阪口製作所¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷ケーブルジョイントST-100半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線80~100(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントT-60半田 プラグ
阪口製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントT-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントK-24半田 ソケット
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-22ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷ケーブルジョイントS-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-38半田ソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントS-38半田のソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-38半田プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントS-38半田のプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-60半田ソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60半田のソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-60半田プラグ
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60半田のプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントS-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止
三立電器工業¥4,398税込¥4,8381組4日以内出荷専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)293色黒質量(g)520適合電線(mm2)60ケーブル接続方法ネジ止式
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止
三立電器工業¥3,398税込¥3,7381組4日以内出荷専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233色黒質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
CS750ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
CS500ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60適合電流(A)500
JD1000ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000ケーブル接続方法半田
JC750ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)750
NK-22プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)500
CS500プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。使用率(%)60適合電流(A)500
JD1000プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000ケーブル接続方法半田
『溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります
- ウェルダジョイント
- ケーブルジョイント