絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.9
  • 0.4(1)
  • 0.6(9)
  • 0.8(30)
  • 1(37)
  • 1.2(44)
  • 1.35(1)
  • 1.4(25)
  • 1.6(29)
  • 2(3)
  • 2.4(3)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 4.8(3)
  • 5.6(1)
  • 6.4(2)
チップ長さ(mm)
  • 25(2)
  • 40(7)
  • 45(11)
  • 67.5(1)
  • 69(3)
ブランド
  • ダイヘン(12)
  • パナソニックコネクト(7)
  • トーキン(5)
  • 東安(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • タイムケミカル(2)
  • マイト工業株式会社(1)
  • トラフィメット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
0.6(9)
0.8(30)
0.9
1(37)
1.2(44)
1.4(25)
1.6(29)
2(3)
2.4(3)
4.8(3)
  • Z-IIチップ パナソニックコネクト

    Z-IIチップ

    パナソニックコネクト(31件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
  • Aチップ ダイヘン

    Aチップ

    ダイヘン(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
    用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
  • チップ トーキン

    チップ

    トーキン(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    タイプNタイプスタンダード仕様NタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ トーキン

    チップ

    トーキン(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    タイプDタイプスタンダード仕様黒トーチ用
  • CO2Rチップ パナソニックコネクト

    CO2Rチップ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    適合ワイヤソリッドワイヤー板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
  • CO2ZⅡチップ パナソニックコネクト

    CO2ZⅡチップ

    パナソニックコネクト(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Aチップ ダイヘン

    Aチップ

    ダイヘン(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    チップ長さ(mm)40仕様黒トーチ用
  • ロングチップ ダイヘン

    ロングチップ

    ダイヘン
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    チップ長さ(mm)69適合ブルートーチ用
  • ロボット用チップ ダイヘン

    ロボット用チップ

    ダイヘン
    1,698税込1,868
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヘンロボットトーチ用のチップです。
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    998税込1,098
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    2,998税込3,298
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
  • CO2テーパーレスRチップ パナソニックコネクト

    CO2テーパーレスRチップ

    パナソニックコネクト
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
  • STDコンタクトチップ トラフィメット

    STDコンタクトチップ

    トラフィメット(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(7個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。
    全長(mm)25
  • Eチップ ダイヘン

    Eチップ

    ダイヘン
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ロボット・自動機用の高精度、高耐久チップです。
    用途ロボット・自動機用
  • N 細径ロングチップ トーキン

    N 細径ロングチップ

    トーキン
    9,990税込10,989
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミMIG用チップ ダイヘン

    アルミMIG用チップ

    ダイヘン
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミMIG用のチップです。
  • CO2Bチップ パナソニックコネクト

    CO2Bチップ

    パナソニックコネクト
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • 極細用チップ0.9(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)

    極細用チップ0.9(10ケ入)

    SUZUKID(スズキッド)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
    用途溶接作業チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25
  • CO2ナロウチップ パナソニックコネクト

    CO2ナロウチップ

    パナソニックコネクト
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • CO2チップ 高耐久 東安

    CO2チップ 高耐久

    東安
    2,798税込3,078
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    .1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!
    用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接全長(mm)45タイプ高耐久適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
  • CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ パナソニックコネクト

    CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ

    パナソニックコネクト
    7,498税込8,248
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命
    用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップチップ長さ(mm)45仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤ
  • ISK-SA162F用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-SA162F用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷
    ISK-SA162F用のチップです。
  • ソリッド軟鋼用0.9 Φ×5kg SUZUKID(スズキッド)

    ソリッド軟鋼用0.9 Φ×5kg

    SUZUKID(スズキッド)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷
    ソリッド軟鋼用ワイヤ0.9 Φ×5kg
    ワイヤー径(Φmm)0.9
  • 自動機用FAチップ ダイヘン

    自動機用FAチップ

    ダイヘン
    1,998税込2,198
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    自動機用高精度チップです。
    用途自動機用主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
  • トーチSB-240用チップ0.9mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社

    トーチSB-240用チップ0.9mm(軟鋼/ステン用)

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)0.9適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
  • タフチップ(通常タイプ) タイムケミカル

    タフチップ(通常タイプ)

    タイムケミカル
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。 機械加工のため、穴精度が良好。 低電流、高電流でも安定したアークが得られます。
    用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
  • SA400D トーチ用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    SA400D トーチ用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    1,298税込1,428
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ねじ寸法(mm)M6×25主な適合トーチユーロ(ノズル:150A MB15AK)・ヤシマ
  • ロボット用チップ ダイヘン

    ロボット用チップ

    ダイヘン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ロボット用チップです。
    用途ロボット用主な適合トーチMTY-3502/MTZ-3501/MTZ-3502
  • D EGチップ0.9 トーキン

    D EGチップ0.9

    トーキン
    6,098税込6,708
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    主な適合トーチ各社ロボットトーチ付属品刃先ビニールキャップ適合ワイヤ径(Φmm)0.9
  • N EGチップ0.9 トーキン

    N EGチップ0.9

    トーキン
    6,098税込6,708
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    主な適合トーチ各社ロボットトーチ付属品刃先ビニールキャップ適合ワイヤ径(Φmm)0.9
  • ロングチップ ダイヘン

    ロングチップ

    ダイヘン
    8,298税込9,128
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    チップ長さ(mm)67.5適合黒トーチ用
  • チップ MAG ダイヘン

    チップ MAG

    ダイヘン
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合鉄・ステンレス用ブルートーチ用
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    チップ長さ(mm)40適合MTX-3531、MTXC-3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXS-3531、MTXCB-3534P、MTXC-5031、MTXC-3534P、MTX-50.31、MTXW-5031、MTXB-5031、MTXC-5034P、MTVW-5001、MTXCW-5031、MTXCB-5031、MTXCW-5034P種別ロボット用チップ(MAG用)
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • タフチップ(ZNタイプ) タイムケミカル

    タフチップ(ZNタイプ)

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
    用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA400D トーチ用チップ(アルミ用) IKURATOOLS(育良精機)

    SA400D トーチ用チップ(アルミ用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    5日以内出荷
交換チップ