2ページ目: 交換チップ

202件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
アルミ用チップ SUZUKID(スズキッド)アルミ用チップSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5個)
9日以内出荷
ソリッドガスワイヤアルミ用チップです。
径(Φmm)1
コンタクトチップ エヌエスケミカルコンタクトチップエヌエスケミカル
3,998税込4,398
1袋(10本)
5日以内出荷
海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
ワイヤー径(Φmm)1.2
トーチSB-240用チップ0.8mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社トーチSB-240用チップ0.8mm(軟鋼/ステン用)マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
CO2チップ 高耐久 東安CO2チップ 高耐久東安
2,798税込3,078
1セット(10本)
3日以内出荷
.1.独自開発の新メッキ効果・Active溶接でRチップの5倍の寿命・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命2.寿命適用条件・軟鋼銅メッキソリッドワイヤストレートトーチボディに最適!
用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接全長(mm)45タイプ高耐久適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
チップナット ダイヘンチップナットダイヘン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動機用FAチップ ダイヘン自動機用FAチップダイヘン
1,698税込1,868
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
自動機用高精度チップです。
用途自動機用主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
ハンディチップチェンジャー トーキンハンディチップチェンジャートーキン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
チップ交換の際にノズルを外さないで交換が可能です。チップ装着時、適正トルクで装着できるため簡単にトルク管理が可能です。ビット挿入口6.35mm(1/4インチ)のトルクドライバーをご使用頂けます。(トルクドライバーは設定トルク2.5N・m~3N・mを推奨)
用途ノズル内径Φ12~用
N EGチップ1.0 トーキンN EGチップ1.0トーキン
5,298税込5,828
1箱(10個)
4日以内出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1
チップ ダイヘンチップダイヘン
5,498税込6,048
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ長さ(mm)40適合サブマージアーク溶接用、SW-24、SWT-24、SW-41、SW-101、SW-102種別オートメルト(標準)
CO2ロボット用ティーチングチップ パナソニックコネクトCO2ロボット用ティーチングチップパナソニックコネクト
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
Rチップ 1.2-1.4 45L Panasonic(パナソニック)Rチップ 1.2-1.4 45LPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1パック
5日以内出荷
ユニオート160BF・ユニオート200L用チップ 大同興業ユニオート160BF・ユニオート200L用チップ大同興業
1,898税込2,088
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
ガウジングチップ ダイヘンガウジングチップダイヘン
929税込1,022
1個
4日以内出荷
CO2チップ 東安CO2チップ東安
1,298税込1,428
1セット(10本)
3日以内出荷
ねじ寸法(mm)M6×25主な適合トーチユーロ(ノズル:150A MB15AK)・ヤシマ
ガウジングチップ ダイヘンガウジングチップダイヘン
9,298税込10,228
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
主な適合トーチCTW-1201/CTWM-1201/CTWL-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/CTPW-1201/CTPWM-1201/CTPWL-1201
ロングチップ(1.2) ダイヘンロングチップ(1.2)ダイヘン
9,698税込10,668
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種DPT-55L/DPS-55L適合電流(A)50
アルメガロボット用チップ ダイヘンアルメガロボット用チップダイヘン
539税込593
1個ほか
4日以内出荷
アルメガロボット用のチップです。鉄用です。
用途鉄用主な適合トーチRTW5000S、5000L、5000H/MTXCAW-5041PS
チップホルダ ダイヘンチップホルダダイヘン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
寸法(mm)L:20/D:9.5主な適合トーチMTX-5031/MTXC-5031/MTXB-5031/MTXCB-5031/RT5000S/RT5000L/RT5000H
CO2Rチップ パナソニックコネクトCO2Rチップパナソニックコネクト
5,298税込5,828
1パック(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
CO2Rチップ
用途薄板溶接チップ径(Φmm)0.6
D EGチップ1.0 トーキンD EGチップ1.0トーキン
5,298税込5,828
1箱(10個)
4日以内出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1
N EGチップ1.2 トーキンN EGチップ1.2トーキン
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1.2
スポットノズル SUZUKID(スズキッド)スポットノズルSUZUKID(スズキッド)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
半自動溶接機アイミーゴ140専用のスポットノズルです。
スポットノズル SUZUKID(スズキッド)スポットノズルSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スポット(点付け)溶接時に、一定のワイヤの長さが保てるため、良好な溶接が行えます。
用途SAYシリーズ半自動溶接機のスポットノズル交換用。
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
4,598税込5,058
1箱(2個)
翌々日出荷
トーチSB-240用チップ0.9mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社トーチSB-240用チップ0.9mm(軟鋼/ステン用)マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1箱(10本)
4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.9適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
ロングチップ ダイヘンロングチップダイヘン
6,898税込7,588
1箱(5個)
4日以内出荷
チップ長さ(mm)67.5適合黒トーチ用
チップ ダイヘンチップダイヘン
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ ダイヘンチップダイヘン
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様T.40L
Φ0.9mm 溶接機用チップ(5個) エスコΦ0.9mm 溶接機用チップ(5個)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA315GH-16
Nアルミチップ トーキンNアルミチップトーキン
1,198税込1,318
1箱(10本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NMAGチップ トーキンNMAGチップトーキン
2,298税込2,528
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Dロケットチップ トーキンDロケットチップトーキン
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Dアルミチップ トーキンDアルミチップトーキン
1,198税込1,318
1箱(10本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rチップ 1.2-1.4 40L Panasonic(パナソニック)Rチップ 1.2-1.4 40LPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1パック
5日以内出荷
YT06PD3 ガウジングチップ 2.5 Panasonic(パナソニック)YT06PD3 ガウジングチップ 2.5Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
N Hiチップ トーキンN Hiチップトーキン
1,598税込1,758
1箱(10個)
4日以内出荷
CO2  Sチップ パナソニックコネクトCO2 Sチップパナソニックコネクト
2,998税込3,298
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ミドルチップ ダイヘンミドルチップダイヘン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
チップ ダイヘンチップダイヘン
789税込868
1個ほか
4日以内出荷
チップ(1.3) ダイヘンチップ(1.3)ダイヘン
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
適合電流(A)120主な適合トーチGCTP-1201
交換チップ