絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.4
- 0.4(1)
- 0.6(9)
- 0.8(30)
- 0.9(37)
- 1(37)
- 1.2(44)
- 1.35(1)
- 1.6(29)
- 2(3)
- 2.4(3)
- 3.2(2)
- 4(2)
- 4.8(3)
- 5.6(1)
- 6.4(2)
チップ長さ(mm)
- 40(4)
- 45(6)
- 69(1)
ブランド
- ダイヘン(15)
- パナソニックコネクト(5)
- トーキン(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- タイムケミカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(9)
0.8(30)
0.9(37)
1(37)
1.2(44)
1.4
1.6(29)
2(3)
2.4(3)
4.8(3)

Z-IIチップ
パナソニックコネクト(31件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(10個)当日出荷から5日以内出荷全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
N 細径ロングチップ
トーキン¥7,580税込¥8,3381袋(10個)当日出荷から6日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
アルメガロボット用チップ
ダイヘン¥639税込¥7031個4日以内出荷アルメガロボット用のチップです。鉄用です。用途鉄用主な適合トーチRTW5000S、5000L、5000H/MTXCAW-5041PS
自動機用FAチップ
ダイヘン¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)ほか4日以内出荷自動機用高精度チップです。用途自動機用主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
タフチップ(ZNタイプ)
タイムケミカル(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応