絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.6
- 0.4(1)
- 0.6(9)
- 0.8(30)
- 0.9(37)
- 1(37)
- 1.2(44)
- 1.35(1)
- 1.4(25)
- 2(3)
- 2.4(3)
- 3.2(2)
- 4(2)
- 4.8(3)
- 5.6(1)
- 6.4(2)
チップ長さ(mm)
- 40(5)
- 45(6)
- 69(1)
ブランド
- ダイヘン(18)
- パナソニックコネクト(5)
- トーキン(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- タイムケミカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(9)
0.8(30)
0.9(37)
1(37)
1.2(44)
1.4(25)
1.6
2(3)
2.4(3)
4.8(3)

Z-IIチップ
パナソニックコネクト(31件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)当日出荷から5日以内出荷全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
N 細径ロングチップ
トーキン¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷から6日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
アルメガロボット用チップ
ダイヘン¥639税込¥7031個4日以内出荷アルメガロボット用のチップです。鉄用です。用途鉄用主な適合トーチRTW5000S、5000L、5000H/MTXCAW-5041PS
自動機用FAチップ
ダイヘン¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)ほか4日以内出荷自動機用高精度チップです。用途自動機用主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
アルメガロボット用チップ
ダイヘン¥3,398税込¥3,7381箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷アルメガロボット用のチップです。アルミ用です。用途アルミ用主な適合トーチMTXCAW-4041PS
チップ
ダイヘン¥6,898税込¥7,5881箱(10個)4日以内出荷から5日以内出荷チップ長さ(mm)40適合サブマージアーク溶接用、SW-24、SWT-24、SW-41、SW-101、SW-102種別オートメルト(標準)
タフチップ(ZNタイプ)
タイムケミカル(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応