絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
ブランド
- ダイヘン(98)
- パナソニックコネクト(30)
- トーキン(27)
- SUZUKID(スズキッド)(15)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- マイト工業株式会社(5)
- 東安(5)
- リランド(RILAND)(4)
- タイムケミカル(2)
- 大同興業(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- トラフィメット(1)
- エヌエスケミカル(1)
エコロジープロダクト
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む

アルメガロボット用チップ
ダイヘン¥3,398税込¥3,7381箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷アルメガロボット用のチップです。アルミ用です。用途アルミ用主な適合トーチMTXCAW-4041PS
チップホルダ
ダイヘン¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷寸法(mm)L:20/D:9.5主な適合トーチMTX-5031/MTXC-5031/MTXB-5031/MTXCB-5031/RT5000S/RT5000L/RT5000H
細径チップ
ダイヘン¥9,698税込¥10,6681箱(5個)3日以内出荷から4日以内出荷細径のチップです。細径ノズル(U2464U01)と組み合わせて使用します。主な適合トーチWTG-43/WTG-53
ハンディチップチェンジャー
トーキン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷チップ交換の際にノズルを外さないで交換が可能です。チップ装着時、適正トルクで装着できるため簡単にトルク管理が可能です。ビット挿入口6.35mm(1/4インチ)のトルクドライバーをご使用頂けます。(トルクドライバーは設定トルク2.5N・m~3N・mを推奨)用途ノズル内径Φ12~用
D EGチップ1.0
トーキン¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。主な適合トーチ各社ロボットトーチ適合ワイヤ径(Φmm)1
D EGチップ0.9
トーキン¥6,098税込¥6,7081箱(10個)4日以内出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。主な適合トーチ各社ロボットトーチ付属品刃先ビニールキャップ適合ワイヤ径(Φmm)0.9
N EGチップ0.9
トーキン¥6,098税込¥6,7081箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。主な適合トーチ各社ロボットトーチ付属品刃先ビニールキャップ適合ワイヤ径(Φmm)0.9
チップボディ
ダイヘン¥8,298~税込¥9,128~1箱(2個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷長さ(mm)83主な適合トーチWTC-3502、WTC-3503、WTC-3512、WTC-3513、WTC-5001、WTC-5002、WTC-66高さ(mm)9.5