絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(4)
  • アローズ(4)
  • ダイヘン(3)
  • トーキン(3)
  • マイト工業株式会社(3)
  • 東安(3)
  • パナソニックコネクト(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 東芝(1)
  • TRUSCO(1)
  • Becken technology develop limited(1)
  • デンゲン(1)
  • NT(1)
  • WINNER(1)
  • 東芝マテリアル(1)
  • BINZEL(1)
棒径(Φmm)
  • 1.6
  • 0.5(5)
  • 1(11)
  • 1.2(1)
  • 2(26)
  • 2.4(34)
  • 2.6(2)
  • 3(2)
  • 3.2(31)
  • 4(11)
  • 4.8(4)
  • 6.4(2)
  • 12(16)
  • 13(2)
  • 16(15)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 32(2)
長さ(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(30)
溶接電流(A)
  • 40~130(1)
  • 50~120(1)
  • 60~150(4)
  • 70~150(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステン電極棒 セリウム入り モノタロウタングステン電極棒 セリウム入りモノタロウ(60件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。 2%セリウム入り
タイプセリウム棒長(mm)150
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limitedアルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒Becken technology develop limited(28件のレビュー)
5,598税込6,158
1組(20本)
翌日出荷
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウムミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
タングステン電極棒 トリウム入り モノタロウタングステン電極棒 トリウム入りモノタロウ
2,098税込2,308
1箱(10本)
翌日出荷
TIG溶接に使用されるタングステン電極棒です。 約2%のトリウムを含みます。
用途TIG溶接タイプトリウム表面処理研磨品棒長(mm)150化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
タングステン電極棒 セリウム入り 東安タングステン電極棒 セリウム入り東安
1,398税込1,538
1箱(10本)
3日以内出荷
(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ(2)セリウム:2%(3)アークの安定性が良好(4)着火及び再着火が高性能
長さ(mm)150識別色先端:灰色
TIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入 TRUSCOTIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用長さ(mm)150仕様2%セリウム入
トリウム入りタングステン電極 WINNERトリウム入りタングステン電極WINNER
1,898税込2,088
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。 直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している名称2%トリタン棒長(mm)150公差(mm)(径)±0.025、(長さ)150±0.05含有酸化物(希土類)(%)ThO21.7~2.2
2%セリア入タングステン電極 ダイヘン2%セリア入タングステン電極ダイヘン
2,898税込3,188
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウムミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から48日以内出荷
2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
WELDCRAFT タングステン レアアース ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン レアアースミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(10本)
当日出荷
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクトセリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)パナソニックコネクト(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
2%トリウム入りタングステン電極棒 マイト工業株式会社2%トリウム入りタングステン電極棒マイト工業株式会社(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングステン電極棒 トリウム入り 東安タングステン電極棒 トリウム入り東安
1,398税込1,538
1箱(10本)
3日以内出荷
「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
長さ(mm)150識別色先端:赤色
ランタナ入りタングステン棒 ダイヘンランタナ入りタングステン棒ダイヘン(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ棒長(mm)150適合直流
2%トリア入りタングステン電極棒 東芝マテリアル2%トリア入りタングステン電極棒東芝マテリアル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り長さ(mm)150
セリウム入りタングステン電極棒 マイト工業株式会社セリウム入りタングステン電極棒マイト工業株式会社(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
E3 タングステン マイト工業株式会社E3 タングステンマイト工業株式会社
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷
棒長(mm)150タイプレアアース
TIGランタナ パナソニックコネクトTIGランタナパナソニックコネクト
4,898税込5,388
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
棒長(mm)150
純タングステン電極棒 ダイヘン純タングステン電極棒ダイヘン
2,598税込2,858
1箱(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
交流TIG溶接のみに使用されます。
長さ(mm)150
NTセリウム入りタングステン電極棒 NTNTセリウム入りタングステン電極棒NT
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様2%セリウム入り長さ(mm)150記号YWCo-2
WELDCRAFT タングステン 純タン ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 純タンミラー(ウエルドクラフト)(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(10本)
当日出荷
純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン棒長(mm)175交流/直流電流交流サイリスタ適合母材アルミニウム、マグネシウム比率99.5%タングステン、0.5%その他酸化物純タングステン
純タン 東芝純タン東芝
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
棒長(mm)150
純タングステン電極棒 トーキン純タングステン電極棒トーキン
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
交流溶接専用です。均一で高純度な材料を使用しています。
用途アルミ専用棒長(mm)150
タングステン電極棒 純タン 東安タングステン電極棒 純タン東安
1,398税込1,538
1箱(10本)
3日以内出荷
・アルミ専用溶接電極棒・交流溶接専用・均一で高純度な材料にて製造されています
長さ(mm)150識別色先端:緑
トリウム入タングステン電極棒 アローズトリウム入タングステン電極棒アローズ
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れているトリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプトリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
1.5%ランタナ入りタングステン電極棒 トーキン1.5%ランタナ入りタングステン電極棒トーキン
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。
用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
セリウム入タングステン電極棒 アローズセリウム入タングステン電極棒アローズ
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプセリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
電極棒 SUZUKID(スズキッド)電極棒SUZUKID(スズキッド)
4,698税込5,168
1パック(10本)
当日出荷
アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)150
2%セリウム入りタングステン電極棒 トーキン2%セリウム入りタングステン電極棒トーキン
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
アロタン電極棒G1 アローズアロタン電極棒G1アローズ
4,898税込5,388
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプイットリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
トリュウム入りタングステン電極 デンゲントリュウム入りタングステン電極デンゲン
6,498税込7,148
1セット(10本)
5日以内出荷
AW-175i+用
アロタン電極棒G2 アローズアロタン電極棒G2アローズ
4,198税込4,618
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプレアアース棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
タングステン電極棒 E3 BINZELタングステン電極棒 E3BINZEL
65,980税込72,578
1セット(300本)
3日以内出荷
BINZEL独自開発のレアアース合金を用いた直流/交流両用の非放射性TIG電極です。優れたアークスタート性・アークの安定性に加えて耐摩耗性も兼ね備え、幅広い用途にご使用いただけます。ENISO6848に従って製造されており、高い信頼性と安全性を約束します。
用途タングステンイナートガス溶接(TIG)の電極仕様(電流)交流・直流兼用長さ(mm)150
タングステン電極 IKURATOOLS(育良精機)タングステン電極IKURATOOLS(育良精機)
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
電極棒
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら