30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1箱(10本)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。 長さ(mm)150
1箱(10本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用 長さ(mm)150 仕様2%セリウム入
1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他 酸化物ランタン タイプランタナ
1箱(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。 直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している 名称2%トリタン 棒長(mm)150 公差(mm)(径)±0.025、(長さ)150±0.05 含有酸化物(希土類)(%)ThO21.7~2.2
1箱(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合 棒長(mm)150 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材全て 比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ 酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
1箱(10本)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
1箱(10本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ 棒長(mm)150 適合直流
1箱(10本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り 長さ(mm)150
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棒長(mm)150 タイプレアアース
1箱(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン 棒長(mm)175 交流/直流電流交流サイリスタ 適合母材アルミニウム、マグネシウム 比率99.5%タングステン、0.5%その他 酸化物純タングステン
1箱(10本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交流溶接専用です。均一で高純度な材料を使用しています。
用途アルミ専用 棒長(mm)150
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交流TIG溶接のみに使用されます。
長さ(mm)150
1箱(5本)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイヘン純正部品。含有成分が無い純粋なタングステン電極です。
用途アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に。 トラスコ品番851-2787 径(Φmm)極径:2.4
1箱(5本)
5,698 税込6,268
当日出荷

鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 タイプトリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 タイプセリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
用途非鉄金属・鉄用 棒長(mm)150
1箱(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。
用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用 棒長(mm)150
1箱(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)電極棒
アイマックス180・230に対応するTIG電極棒です。2%セリウム入タングステン電極棒です。
棒長(mm)150
1パック(10本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アローズアロタン電極棒G2
エコ商品
数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」。ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。 タイプレアアース 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アローズアロタン電極棒G1
エコ商品
オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。 タイプイットリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BINZEL独自開発のレアアース合金を用いた直流/交流両用の非放射性TIG電極です。優れたアークスタート性・アークの安定性に加えて耐摩耗性も兼ね備え、幅広い用途にご使用いただけます。ENISO6848に従って製造されており、高い信頼性と安全性を約束します。
用途タングステンイナートガス溶接(TIG)の電極 仕様(電流)交流・直流兼用 長さ(mm)150
1セット(300本)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)