371件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社サイドプロテクター MR-01
RoHS
適合機種MR-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

適合機種MR-850・860・870Z RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
4,698 税込5,168
11日以内出荷

適合機種HAYATE・HAYATEⅡ・MR-415 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

マイト工業株式会社カバープレート8(前)×6(内) MR-800
RoHS
適合機種MR-800 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,698 税込5,168
5日以内出荷

マイト工業株式会社カバープレート(前) MR-415
RoHS
適合機種MR-415 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

1セット(5枚)
3,898 税込4,288
欠品中

スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用のフェイスシールです。
1個
6,498 税込7,148
27日以内出荷

3M(TM) スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面用 プリップアップメカニズムです。
1個
5,698 税込6,268
27日以内出荷

スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のシュラウドです。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

スピードグラス(TM)自動溶接遮光面G5-02・G5-03E用のラージヘッドレスト(オプション品)です。
1個
2,498 税込2,748
26日以内出荷

スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100シリーズ/9100Air/9100FXシリーズ 用交換部品及びオプション製品
1キット
3,998 税込4,398
27日以内出荷

スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01を送気マスクとしてご使用いただく際のヘッドカバーです。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの液晶部分をスパッタ等から保護するプレート
用途溶接ゴーグルの装備品
1式
6,698 税込7,368
翌日出荷

YAMAZEN(山善)ハードマスク
YIーGGL1専用アクセサリー。溶接作業中に顔を保護するためのマスク
用途溶接ゴーグルの装備品
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
用途溶接ゴーグルの装備品
1式
9,998 税込10,998
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現。4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13 質量(g)580 定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み 速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内 電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2 センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高 視界範囲(mm)100×60=77.52 遮光速度(秒)0.1
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

G5-03Eの溶接フード。液晶フィルター630010に対応(別売り)。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に 適合本体G5-03E 質量(g)172 寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
1個
16,980 税込18,678
107日以内出荷

G5-03E、G5-01対応の液晶フィルター。ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に その他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12# 適合本体G5-03E、G5-01 寸法(mm)【レンズ】550×1070 視界範囲(mm)550×1070 遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
1個
28,980 税込31,878
25日以内出荷

ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に その他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12# 寸法(mm)【レンズ】550×1070 質量(g)590 視界範囲(mm)550×1070 寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240 遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
1個
30,980 税込34,078
25日以内出荷

3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

質量(g)540 電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用 センサー2 機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF 遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定) 使用環境温度(℃)-10~55 視野96×40mm 戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替 感度調整低~高(6段階切替) 遮光速度(秒)1/20000
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷

ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
質量(g)505 電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用 センサー2 機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF 遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定) 使用環境温度(℃)-10~55 視野96×40mm 戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替 感度調整低~高(6段階切替) 遮光速度(秒)1/20000
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)480 寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90 感度【低ー高】無段階調節 遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13 遮光速度(秒)1/25000 光学方式1/1/1/2 調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
1台
40,990 税込45,089
翌々日出荷

外形寸法(縦×横)(mm)143×122 内寸法(縦×横)(mm)64×103
1袋
1,598 税込1,758
3日以内出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。 仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による) トラスコ品番859-8286 セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚 材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材 規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001 遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13 遮光速度(秒)1/25000
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

スピードグラス 自動遮光溶接面の交換用溶接フードです
用途溶接時の遮光
1個
36,980 税込40,678
107日以内出荷

3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
5,598 税込6,158
27日以内出荷

3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
1,998 税込2,198
22日以内出荷

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります