3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー溶接用自動遮光溶接面 UNIVET

    レーザー溶接用自動遮光溶接面

    UNIVET
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    ハンドヘルド式レーザー溶接などで発生する散乱光や拡散光から目と顔面を保護します。特殊複合材で作られたヘルメットシェル、レーザー保護フィルター、自動遮光液晶フィルターで構成されています。自動遮光液晶フィルターはデジタルパネルで用途に応じた設定が可能です。レーザー式以外の溶接や、切断研磨作業にも対応可能です。長時間使用でも快適な700gの軽量設計です。 ヘッドギアのサイズ調整に加えてヘルメットの高さと傾きが調整可能です。
    用途ハンドヘルド式レーザー溶接に。レーザー光線からの保護に。付属品CR2032電池×1個トラスコ品番734-9798材質ヘルメットシャーシ材質:特殊複合材電源(V)CR2032電池×1個+ソーラー電池遮光度遮光前:#3、遮光後:#4~#8/#9~#13視界範囲(mm)W100×H53感度調整6段階調節レンズ厚さ(mm)3.2遮光速度(秒)1/25000復帰時間(s)0.04~2.0、復帰速度調整:0.04秒~2.0秒(10段階調節)
  • レーザープロテクショングラス IKURATOOLS(育良精機)

    レーザープロテクショングラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    超軽量パノラミックビューモデルです。長時間作業に最適です。フルカーボンで軽量かつ安全です。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。
    質量(g)460寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】171×117.6波長(nm)1050~1100OD値OD7+
  • ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面 小池酸素工業

    ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面

    小池酸素工業
    129,800税込142,780
    1台
    12日以内出荷
    ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
    用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個
  • インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付) IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
    付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)15定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
  • スピードグラスTM 液晶フィルター 3M(スリーエム)

    スピードグラスTM 液晶フィルター

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    史上初の曲面型液晶フィルターです。溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できるため、溶融池の広がりやビートが溶接線からズレないように操作をサポートします。今までになくはっきりと溶接の状態を認識できます。自動遮光溶接面 G5-02用液晶フィルターです。
    用途拡大レンズトラスコ品番544-8294適合本体621120
  • 自動遮光溶接面 G5ー02 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 G5ー02

    3M(スリーエム)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
    適合620020トラスコ品番540-0659
  • アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 3M(スリーエム)

    アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具

    3M(スリーエム)
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
    用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355

溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)