371件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護プレートです。液晶フィルターの内側に使用します。
用途内側保護用プレート トラスコ品番544-9773 適合本体G5-02
1袋(2枚)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

外側溶接フードです。3Mスピードグラス9100シリーズにご使用いただけます。スパッタや溶接時の粒子が溜まりにくい新デザインを採用
用途外側溶接フード トラスコ品番544-9770 適合本体G5-02
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
用途外側保護用プレート トラスコ品番544-9767 適合本体G5-02
1袋(5枚)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

液晶フィルターが曲面になっており、広い視野を確保します。ナチュラルカラー技術により、より容易に色を認識することができるようになりました。明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明です。
適合620020 トラスコ品番540-0659
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。
用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

遮光前が見やすい:トゥルービューカラー液晶採用で自然光に近い明るさ。液晶後も見やすい:カラー液晶採用で溶接プール陰影スッキリ。溶接プール付近は青白色で雑色がありません。視界が広い:遮光部100mmX93mm サイドビューにより左右にも視界確保 。装着感良い:額部は柔らかいクッション、後頭部はフィット感に優れた可動式パットを採用
仕様●センサー数:5●戻り速度:0.06~1.2秒(スイッチ操作) AUTO機能有り●視野範囲(横X縦):100mmX93mm●遮光前明るさ:#3(サイドウィンドウ#5)●遮光後濃度調整範囲:#3(GRID)/手動:#4~#8(CUT)#8~#13(WELD)自動:-2~+2段階調整●電池劣化表示:Low Battery点灯●電源ON/OFF:自動ON/OFF手動ON/OFF(スイッチ操作) 質量(g)540 電源CR2032X2、ソラーパネル併用 反応速度(秒)1/25000 感度調整シートスイッチ操作
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス
最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用バンドアダプタ(右)です。
1個
299 税込329
5日以内出荷

EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用バンドアダプタ(左)です。
1個
299 税込329
5日以内出荷

EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用本体電池カバー(ネジ付)です。
1個
349 税込384
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)アイゴ用シリコントリム
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用シリコントリムです。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)アイゴ用ゴムバンド
EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用ゴムバンドです。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

EG-200MB/EG-200MG兼用 交換用ヘッドギアバンドです。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。 セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個 種類自動溶接遮光面 電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本 センサー2箇所 遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13 動作表示自動ON/OFF 視界範囲(mm)W110×H40 感度調整5段階調整(1~5) モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光速度(秒)1/12500 速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ハードマスク MG-1」用の交換フィルムです。(フィルム5枚、耳掛けゴム4本入り)。本商品は交換パーツで、本商品のみでは装着が出来ません。使用にはMG-1本体が必要です
付属品シールドフィルム×5枚、耳掛けゴム×4本 寸法(mm)260×195×5 質量(g)約10 アズワン品番65-2331-69 材質(フィルム)PP(ポリプロピレン)
1セット
959 税込1,055
6日以内出荷

フィルムを用いた、対浸透性に優れる飛沫防止用マスクです。フレームに付けた前面、上面のフィルムで飛沫の拡散、侵入を防ぎます。シェイプバーをあご先に付けることで前面フィルムの下部を絞り、顔との隙間を小さくしています。鼻口を塞ぐことなく、飛沫を防ぎます。紙、布マスクの上から着用出来、併せて着用することで、より効果を上げることが出来ます。水洗い、アルコール消毒等が可能で、繰り返し使えるマスクです。付属のネックストラップにより、首に掛けておくことが出来ます。別売で交換用フィルム(「MG-1 交換用フィルム」 5枚入り)を用意しています。
付属品シールドフィルム×3枚、ネックストラップ 材質フレーム、シェイプバー/PP(ポリプロピレン)、フィルム/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)159×59×100 質量(g)約18 アズワン品番65-2331-67
1セット
2,498 税込2,748
8日以内出荷

optrel(オプトレル)PANORAMAXX CLT
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途すべての電気溶接工程:電極溶接 (手棒溶接) MIG/MAG(金属被覆アーク溶接、GMAW)/GMAW高性能溶接/溶加ワイヤー溶接/ ティグ溶接(ティグ、GTAW)/プラズマ溶接/プラズマ切断/ガス溶接/研磨モードでの研磨 仕様透明度(明状態):2.0 セット内容溶接用ヘルメット、取扱説明書、収納袋、マイクロUSB充電ケーブル、ビューイングペイン、保証書 質量(g)610 種類被り式 規格CE、ANSI、EAC、AS / NZS、CSA Z94.3に準拠(※適合規格) センサー5個 遮光度(暗状態)4~12 視野パノラマ:6X 電流範囲(A)推奨:280 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~+55
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISK-RGTP2 自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。 通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。 プラズマ切断に最適な設定に変更できます。 手棒/TIG/半自動に対応します。 急激な明暗をやわらげ眼を守ります。 環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。 国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光 仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節 質量(g)480(面体+ヘッドバンド) 種類自動遮光溶接面 寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42 フィルターサイズ(mm)110×90(W×H) 遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12 感度調整低ー高 無段階調節 遮光速度(秒)1/25000 クラス1/1/1/2 関連資料(13.07MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲) アズワン品番65-2221-10
1個
53,500 税込58,850
当日出荷

1個
41,000 税込45,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Libero(リベロ)各色にて交換可能な外側カバープレート押さえ枠です。
対応機種LR-200MG/LR-200SB
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INFO‐1600W‐H レインボーマスクINFO‐1600W マイト工業株式会社 動画あり
マイト工業株式会社レインボーマスクINFO‐1600W
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で46分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
質量(g)536 種類ヘルメット取付型 使用温度範囲(℃)-10~55 電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用 感度調整方法0~10(11段階調整) 遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替) 戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整 遮光速度(秒)1/25000 視野領域寸法(mm)97×60
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

マイト工業株式会社レインボーマスクINFO‐770
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
質量(g)445 種類ヘルメット取付型 使用温度範囲(℃)-10~55 電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用 感度調整方法0~10(11段階調整) 遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替) 戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整 遮光速度(秒)1/25000 視野領域寸法(mm)102×49
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

溶接用かぶり面用ヘルメット取付金具です。 つば付ヘルメットにも使用できます。
用途ヘルメットにかぶり面を取付用に。 トラスコ品番207-4553 適合本体TSM20S/TSM25S4 質量(g)150 アズワン品番64-8746-40
1式
11,980 税込13,178
当日出荷

超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)490 使用温度範囲(℃)-10~+55 時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節 フィルターサイズ(mm)W125×H82 使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個) 遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13 感度調整高ー低:無段階調節 遮光速度(秒)1/25000秒
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

CASOUD専用替え内側保護プレート
材質ポリカーボネート 厚さ(mm)1.8 寸法(mm)51×108 透明 遮光度無し アズワン品番64-3725-64
1セット(5枚)
999 税込1,099
6日以内出荷

CASOUD3専用替え遮光プレート
材質ポリカーボネート 厚さ(mm)3 寸法(mm)51×108 グリーン 遮光度#11 アズワン品番64-3725-63
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

MIG,MAG,TIG,プラズマ溶接に対応の自動遮光溶接面。溶接前は冬目フィルターで手元をしっかり見ることができます。高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。遮光スピード約1/25,000秒。眼の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整。頭にぴったりフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など 種類自動溶接遮光面 材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネート サイズフリーサイズ(調整可) 質量(g)約490 電源ソーラー+バックアップ電池2個 センサー2個 遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#9~#13 視野100×68mm アズワン品番64-3725-59
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)。67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。遮光スピード約1/25,000秒。感光度、色相、スイッチ時間調整。ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。
用途溶接作業、研摩作業 など 種類自動溶接遮光面 材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネート サイズフリーサイズ(調整可) 質量(g)約500 電源ソーラー+バックアップ電池2個 センサー4個 遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#5~#9, #9~#13 視野92×42mm アズワン品番64-3725-58
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス
視野が広くて作業性抜群 サイドウィンドウタイプ
質量(g)750 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×高さH)(mm)フィルター:156×121、可視:107×74 時間(戻り時間調節)早-遅:11段階調節 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可能 遮光度通常時:#3.5の明るさ、溶接時:#9,10,11,12,13、プラズマカッターモード時:#5,6,7,8、グラインダーモード時:#4 遮光速度(秒)1/25000秒 調節感度高-低:11段階調節
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷

9002NC用外側溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 種類溶接フード
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

9002NC用溶接フード
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。 種類溶接フード
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

溶接したい箇所をより明るく、より鮮やかに、よりはっきりと認識できる新しい光学系を採用した液晶フィルターです。 3M(TM)スピードグラス(TM)自動遮光溶接面9002NC用液晶フィルターです。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。 トラスコ品番856-9153 セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631) 質量(kg)4.3 2018年トラスコ掲載ページ7 0355
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

トラスコ品番494-2302 適合機種ISK-RGG1HSA 品名溶接ハードマスク
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷

高感度4センサ搭載・広い視野を確保したワイドスクリーン。 デジタル式4モード切替であらゆる作業環境に対応。
種類溶接用自動遮光面 使用温度範囲(℃)-10~55 電源リチウム電池(CR2450×2)、ソーラーパネル 感度0~10 機能オートオフ:45±2分(常温) 応答時間(秒)1/20000(常温) 戻り速度(秒)0.1~1.0(0~10:11段階調整) 測定視野範囲(mm)97×60 モード【INFO】時計:月差±30秒/12/24時間制表示切り替え、電子音アラーム、作業累積時間、温度計:液晶カセット内部温度±1℃/摂氏or華氏表示切り替え 遮光性能作動前:#4±0.1、WELD:#9~#13、CUT:#5~#9、GRIND:#4、X-MODE:#9~#13
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社マグニプレート
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

マイト工業株式会社クッションパット
RoHS
適合機種ヘッドバンドMHB-789C以外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります