121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
  • 溶接遮光フェンス モノタロウ

    溶接遮光フェンス

    モノタロウ(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
    仕様防炎性能試験番号取得済型式単体質量(kg)8.3枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング)シート厚さ(mm)0.35販売区分業務用
  • 交換フィルム 溶接遮光フェンス用 モノタロウ

    交換フィルム 溶接遮光フェンス用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1枚
    当日出荷
    遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
    用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン仕様防炎性能試験番号取得済材質軟質ビニールフィルム厚さ(mm)0.35質量(kg)2.15寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970ハトメ数16ハトメピッチ(mm)約480ハトメ内径(mm)Φ12販売区分業務用
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
    材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。
    仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
  • 遮光用衝立 アルミニウムフレーム 吉野

    遮光用衝立 アルミニウムフレーム

    吉野(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
    仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
  • 遮光用衝立用シート 吉野

    遮光用衝立用シート

    吉野
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
    材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
  • プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.H 大阪製作所

    プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.H

    大阪製作所
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
    用途遮光用カーテン(PH用)仕様防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.35質量(kg)約0.67寸法(幅W×高さH)(mm)850×1470ハトメ数16ハトメ内径(mm)9.5スクリーン周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ TRUSCO

    溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式
  • 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO

    溶接遮光フェンス1020型単体

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
    仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個材質(シート)塩化ビニール枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
  • プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン) 大阪製作所

    プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン)

    大阪製作所
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
    種別スクリーン(Sカン付)高さ(mm)1470RoHS指令(10物質対応)対応
  • 衝立用 透明シート 防炎タイプ TRUSCO

    衝立用 透明シート 防炎タイプ

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
    用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。材質防炎軟質塩化ビニールフイルム透明防炎2018年トラスコ掲載ページ7 0386
  • 小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット TRUSCO

    小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
    材質シート:塩化ビニール質量(kg)3.852018年トラスコ掲載ページ7 0382
  • 遮光用衝立用シート 吉野

    遮光用衝立用シート

    吉野
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
    仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35
  • レーザー用遮光フィルター YG 250×200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター YG 250×200

    理研オプテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
    用途安全囲い窓用 遮蔽フィルター 安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3517材質キャストアクリル質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38
  • 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) エスコ

    2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)

    エスコ
    37,200税込40,920
    1セット
    当日出荷
    仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。ダークグリーンフレームキャスター付寸法(m)2×0.486×2.16(H)材質(フレーム)アルミ全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ

    2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1セット
    当日出荷
    仕様EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。接続型難燃性フィルム(ハトメ付)単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)イエロー寸法(m)2×0.51×2.07(H)全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • ウェルディングカーテン コクゴ

    ウェルディングカーテン

    コクゴ
    53,980税込59,378
    1巻
    7日以内出荷
    溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。
    仕様物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40
  • 溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12 旭産業(シート)

    溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12

    旭産業(シート)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
  • 溶接遮光フェンス用替えキャスター 旭産業(シート)

    溶接遮光フェンス用替えキャスター

    旭産業(シート)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
  • 2050mmx 5m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    2050mmx 5m 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-105厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5イエロー寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
  • 溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ TRUSCO

    溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
  • 溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。
    仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000
  • MACカーテン エクセル貿易

    MACカーテン

    エクセル貿易
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    有害な溶接アークの紫外線を吸収するため、目を傷めません。溶接作業場に接近する作業関係者が突発的アークにおそわれることをを防ぐことができます。隣接作業者、監督者、訪問者などの目をアークから保護します。難燃材で、しかも自己消化性があるため通常程度の溶接スパッターでは、焼けることはありません。溶接現場で事故や病人が出た場合でも、外部から容易に発見でき、安全対策も万全です。鉄板などの不透明な材料をアークガードに使う場合と違って、明るく開放的な環境のため、作業者の孤独感も無く、能率向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー光用シールドカーテン 山本光学

    レーザー光用シールドカーテン

    山本光学
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷
    アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。
    トラスコ品番420-7239材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)約1.0クリアオレンジ種類レーザーシールドカーテン長さ(m)0.5規格EN(CE)適合波長(nm)190~540可視光線透過率(%)30幅(m)1
  • 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色) エスコ

    2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1セット
    当日出荷
    EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BN-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ

    1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット
    当日出荷
    紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BK-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
  • 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ

    1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット
    当日出荷
    EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
    仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
  • 遮光用マジック衝立替えシート 吉野

    遮光用マジック衝立替えシート

    吉野
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました
    材質塩化ビニール質量(kg)1.7寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1445×1895防炎性能試験番号A860027
  • 遮光用エクラン替えシート 吉野

    遮光用エクラン替えシート

    吉野
    15,980税込17,578
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました
    材質塩化ビニール質量(kg)2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×545×1895×3枚防炎性能試験番号A860027適合フレームYS-618-Y、YS-618-G、YS-618-DG、YS-618-4000S、YS-618-BW
  • キープサーモフェンス(遮熱・溶接遮光フェンス) 不燃シート サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモフェンス(遮熱・溶接遮光フェンス) 不燃シート

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
    不燃素材で輻射熱97%カットを実現した特殊遮熱シートのキープサーモウォールを利用した遮熱・溶接遮光フェンスです。工場内における炉や機械などの熱い熱源を遮りたい時に最適です。また溶接作業の際に発生する有害な紫外線を遮光にも有効です。作業現場での環境改善に最適なフェンス(パーテーション)となります。フレームは組立パイプを使用しており簡単に組み立てが出来、キャスター付なので移動も自由自在です。連結金具(ジョイント)を利用することで連結して使うことも可能です。結束バンド(難燃性UL94V-2)もセットになっています。
    用途工場内の熱を遮断したい時、溶接作業を近くでする時型式単体シルバー材質(シート)キープサーモウォール(不燃)
  • 遮光用衝立用シート 吉野

    遮光用衝立用シート

    吉野
    89,980税込98,978
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)39寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.35×2060×30
  • アルミ製衝立 フレームのみ TRUSCO

    アルミ製衝立 フレームのみ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります。リサイクル性に優れています。
    2018年トラスコ掲載ページ7 0386
  • 2050mmx 5m  溶接作業フィルム(緑色) エスコ

    2050mmx 5m 溶接作業フィルム(緑色)

    エスコ
    22,900税込25,190
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-205厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5ダークグリーン寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
  • 2050mmx 3m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-103厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7イエロー寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
  • 1970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    1970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
    エスコ品番EA334BF-1Y寸法(mm)1970×1970【フィルム】イエロー質量(g)1648ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
  • 1970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色) エスコ

    1970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    7日以内出荷
    紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
    エスコ品番EA334BF-1G寸法(mm)970×1970【フィルム】ダークグリーン質量(g)1648ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
  • 970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    翌日出荷
    紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
    エスコ品番EA334BE-1Y寸法(mm)970×1970【フィルム】イエロー質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
  • 970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色) エスコ

    970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    翌日出荷
    紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
    エスコ品番EA334BE-1G寸法(mm)970×1970【フィルム】ダークグリーン質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
  • 溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ TRUSCO

    溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
  • 溶接フェンス用フレーム TRUSCO

    溶接フェンス用フレーム

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    溶接遮光フェンス用のフレームです。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28

溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります

溶接遮光用フェンス