絞り込み
寸法(mm)
- 200×250(1)
- 350×850(1)
- 545×1895(1)
- 850×1470(1)
- 860×860(1)
- 910×1820(1)
- 970×1470(2)
- 970×1970(5)
- 1000×2000(2)
- 1470×1470(2)
- 1470×1760(1)
- 1470×1970(2)
- 1500×1500(1)
- 1500×2000(1)
- 1820×1830(1)
- 1970×1970(3)
- 2000×2000(3)
- 2050×3000(2)
- 2050×5000(3)
- 2050×10000(2)
- 寸法(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
「寸法(mm)」から絞り込む
970×1470(2)
970×1970(5)
1000×2000(2)
1470×1470(2)
1470×1970(2)
1970×1970(3)
2000×2000(3)
2050×3000(2)
2050×5000(3)
2050×10000(2)
寸法(mm)をもっと見る

溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
遮光用衝立用シート
吉野¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.H
大阪製作所¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷から5日以内出荷プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)用途遮光用カーテン(PH用)仕様防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.35質量(kg)約0.67寸法(幅W×高さH)(mm)850×1470ハトメ数16ハトメ内径(mm)9.5スクリーン周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
衝立用 透明シート 防炎タイプ
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。材質防炎軟質塩化ビニールフイルム色透明防炎2018年トラスコ掲載ページ7 0386
ウェルディングカーテン
コクゴ¥53,980税込¥59,3781巻7日以内出荷溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。仕様物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40
小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から翌々日出荷3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。材質シート:塩化ビニール質量(kg)3.852018年トラスコ掲載ページ7 0382
2050mmx 5m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-105厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色イエロー寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
レーザー用遮光フィルター YG 250×200
理研オプテック¥24,980税込¥27,4781個当日出荷レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。用途安全囲い窓用 遮蔽フィルター 安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3517材質キャストアクリル質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38
溶接遮光フェンス1020型単体
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個材質(シート)塩化ビニール枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン)
大阪製作所¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から10日以内出荷溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。種別スクリーン(Sカン付)高さ(mm)1470RoHS指令(10物質対応)対応
2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-103厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7色イエロー寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BE-1G寸法(mm)970×1970色【フィルム】ダークグリーン質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から翌日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000
遮光用エクラン替えシート
吉野¥15,980税込¥17,5781セット(3枚)4日以内出荷マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました材質塩化ビニール質量(kg)2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×545×1895×3枚防炎性能試験番号A860027適合フレームYS-618-Y、YS-618-G、YS-618-DG、YS-618-4000S、YS-618-BW
アルミ製衝立 フレームのみ
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります。リサイクル性に優れています。2018年トラスコ掲載ページ7 0386
2050mmx 5m 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-205厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色ダークグリーン寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
1970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BF-1Y寸法(mm)1970×1970色【フィルム】イエロー質量(g)1648ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BE-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BE-1Y寸法(mm)970×1970色【フィルム】イエロー質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
レーザー用遮光フィルター EX 550x400
理研オプテック¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3512材質キャストアクリル質量(g)792適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 250x200
理研オプテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3511材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0OD値6
プロテックウェルディングカーテン
大阪製作所¥5,498~税込¥6,048~1枚3日以内出荷プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります 適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)用途遮光用カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし種別カット材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.35色ダークグリーンハトメ数0JIS規格JIS A 1323:なし連続使用温度(℃)60使用糸なし
プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.S
大阪製作所¥7,498~税込¥8,248~1枚5日以内出荷プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)用途遮光用カーテン(PS用)仕様防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.35質量(kg)約1.27寸法(幅W×高さH)(mm)1760×1470ハトメ数19ハトメ内径(mm)9.5スクリーン周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光用シールドカーテン
山本光学¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。トラスコ品番420-7239材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)約1.0色クリアオレンジ種類レーザーシールドカーテン長さ(m)0.5規格EN(CE)適合波長(nm)190~540可視光線透過率(%)30幅(m)1
小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット(2本)当日出荷本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。トラスコ品番149-7880セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ幅(mm)350材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6高さ(mm)850質量(g)585寸法(幅W×高さH)(mm)350×850
小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)替シート
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット(3枚)当日出荷質量(kg)1.4シート幅(mm)864材質(シート)塩化ビニールシート長さ(mm)930
溶接用遮光フェンス アルミ製
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。材質シート:塩化ビニール2018年トラスコ掲載ページ7 0382
2050mmx10m 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-210厚さ(mm)0.35質量(kg)9色ダークグリーン寸法(m)2.05×10全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
2050mmx 3m 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-203厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7色ダークグリーン寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
2050mmx10m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-110厚さ(mm)0.35質量(kg)9色イエロー寸法(m)2.05×10全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BF-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。自在キャスターを使用、また1本の脚に2個のキャスターの片方にストッパーが付いております。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BF-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
1970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個7日以内出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BF-1G寸法(mm)970×1970色【フィルム】ダークグリーン質量(g)1648ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BE-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
組立式フェンス(稼働式)
旭産業(シート)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から10日以内出荷スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)フレーム樹脂コートスチールフレーム生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)
レーザー用遮光フィルター TWCL 250×200
理研オプテック¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3516材質キャストアクリル質量(g)210適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター TWCL 1000×300
理研オプテック¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4370材質キャストアクリル質量(kg)1.3適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5OD値6
『溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接遮光用フェンス
- 火花用衝立