絞り込み
寸法(mm)
  • 350×850(1)
  • 970×1470(2)
  • 970×1970(2)
  • 1000×1500(5)
  • 1000×2000(5)
  • 1470×1470(2)
  • 1470×1970(2)
  • 1500×1500(5)
  • 1970×1970(2)
  • 2000×1500(5)
  • 2000×2000(5)
  • 2050×5000(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(28)
  • 理研オプテック(23)
  • 吉野(21)
  • 大阪製作所(14)
  • アキレス(3)
  • 旭産業(シート)(3)
  • コクゴ(1)
  • 山本光学(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • RS PRO(1)
  • エクセル貿易(1)
  • 色イエロー(13)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(12)
  • 色ブルー(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
970×1470(2)
970×1970(2)
1000×1500(5)
1000×2000(5)
1470×1470(2)
1470×1970(2)
1500×1500(5)
1970×1970(2)
2000×1500(5)
2000×2000(5)
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
    材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。
    仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
  • 溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ TRUSCO

    溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式
  • 小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット TRUSCO

    小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
    材質シート:塩化ビニール質量(kg)3.852018年トラスコ掲載ページ7 0382
  • 衝立用 透明シート 防炎タイプ TRUSCO

    衝立用 透明シート 防炎タイプ

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
    用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。透明防炎材質防炎軟質塩化ビニールフイルム2018年トラスコ掲載ページ7 0386
  • 溶接遮光フェンス1020型単体 TRUSCO

    溶接遮光フェンス1020型単体

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
    仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個材質(シート)塩化ビニール枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
  • 溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ TRUSCO

    溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
  • 溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。
    寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50
  • アルミ製衝立 フレームのみ TRUSCO

    アルミ製衝立 フレームのみ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります。リサイクル性に優れています。
    2018年トラスコ掲載ページ7 0386
  • 溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ TRUSCO

    溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
  • 溶接フェンス用フレーム TRUSCO

    溶接フェンス用フレーム

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    溶接遮光フェンス用のフレームです。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28
  • 小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製) TRUSCO

    小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。
    トラスコ品番149-7880セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ幅(mm)350材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6高さ(mm)850質量(g)585寸法(幅W×高さH)(mm)350×850
  • 小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)替シート TRUSCO

    小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)替シート

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット(3枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)1.4シート幅(mm)864材質(シート)塩化ビニールシート長さ(mm)930
  • 溶接用遮光フェンス アルミ製 TRUSCO

    溶接用遮光フェンス アルミ製

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
    用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。2018年トラスコ掲載ページ7 0382材質シート:塩化ビニール
  • 溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプ TRUSCO

    溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプ

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
    仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式
  • 溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー TRUSCO

    溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
    ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9575材質シート:塩化ビニール形状キャスター式質量(kg)8.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
  • 溶接遮光フェンス 2020型接続 ブルー TRUSCO

    溶接遮光フェンス 2020型接続 ブルー

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
    ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレーム付属品接続パーツ3個付トラスコ品番328-9591形状キャスター式質量(kg)7.9タイプ接続型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
  • 溶接遮光フェンス 1020型単体 ブルー TRUSCO

    溶接遮光フェンス 1020型単体 ブルー

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
    ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9583形状キャスター式質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
  • 溶接遮光フェンス 1020型接続 ブルー TRUSCO

    溶接遮光フェンス 1020型接続 ブルー

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
    ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000仕様樹脂被覆パイプフレーム付属品接続パーツ3個付トラスコ品番328-9605形状キャスター式質量(kg)5.9タイプ接続型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
  • 溶接遮光フェンス2020型単体 TRUSCO

    溶接遮光フェンス2020型単体

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
    仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)8.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個枠内寸法(mm)W2000×H2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
  • 溶接遮光フェンス2020型接続 TRUSCO

    溶接遮光フェンス2020型接続

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
    仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)7.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W2000×H2000キャスター径(Φmm)50
  • 溶接遮光フェンス1020型接続 TRUSCO

    溶接遮光フェンス1020型接続

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
    仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)5.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50

溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります

溶接遮光用フェンス