225件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO計 testo 315-4 アラーム付CO計 testo(テストー)CO計 testo 315-4 アラーム付CO計testo(テストー)
85,980税込94,578
1台
20日以内出荷
トラスコ品番657-3687危険物の類別非危険物
排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/300mm/500℃ testo(テストー)排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/300mm/500℃testo(テストー)
51,980税込57,178
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-5346危険物の類別非危険物
排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/180mm/500℃ testo(テストー)排ガスプローブ 排ガスプローブ Φ6mm/180mm/500℃testo(テストー)
52,980税込58,278
1本
19日以内出荷
トラスコ品番657-5344危険物の類別非危険物
排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/335mm/1000℃ testo(テストー)排ガスプローブ ダストフィルタ付排ガスプローブΦ8mm/335mm/1000℃testo(テストー)
239,800税込263,780
1本
20日以内出荷
トラスコ品番657-5335危険物の類別非危険物
フォグアウト FOG-OUT ホーセイフォグアウト FOG-OUTホーセイ
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
【特徴】 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK 。
仕様●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162690アズワン品番67-4832-74危険物の類別非危険物
フォグ 紺 FOG-K420 ホーセイフォグ 紺 FOG-K420ホーセイ
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
【特徴】 従来のはけ塗りの手間がかからず、ふきつけるだけで精密なけがきが出来ます。速乾性で仕上がりがよく、能率的です。 特殊製法により、けがき線が鮮明で油又は加工中に消えません。密封容器で蒸発、流出等のロスがなく大変経済的です。従来けがく事が困難な、小さな穴・場所でもワンタッチでOK。
仕様●色:黒●適合品:食品包装インク(NL規格)適合品●内容量:420ml●【用途】●精密機械、工作機械、モーター、変速機、印刷機械、橋梁、鉄骨、その他の小さな部品などの位置決め、写し、あらゆる機械部品のボルト穴、取付穴のけがきに使用。●コード番号:119-0162689アズワン品番67-4832-73危険物の類別非危険物
カラーチェック浸透液 FAW-7 18L タセトカラーチェック浸透液 FAW-7 18Lタセト
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):15500●容量(L):15.5●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1856危険等級アズワン品番67-5583-73危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
420ml 水漏れ検査液 エスコ420ml 水漏れ検査液エスコ
1,300税込1,430
1本
翌々日出荷
タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL危険等級アズワン品番65-9310-41危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
150ml オイル漏れ検査液 エスコ150ml オイル漏れ検査液エスコ
1,320税込1,452
1本
当日出荷
各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級アズワン品番65-9310-42危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性
TA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本 イチネンTASCOTA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本イチネンTASCO
42,980税込47,278
1箱
5日以内出荷
TA434ES-8用オプションPVE専用蛍光剤内容…6本
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
染色浸透探傷剤ジェントルチェック (現像液) YUKEN染色浸透探傷剤ジェントルチェック (現像液)YUKEN
1,798税込1,978
1本
当日出荷
発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・洗浄液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。トラスコ品番137-3781危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量421mL危険物の性状水溶性
染色浸透探傷剤ジェントルチェック (洗浄液) YUKEN染色浸透探傷剤ジェントルチェック (洗浄液)YUKEN
1,398税込1,538
1本
当日出荷
発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。トラスコ品番137-3780危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状水溶性
染色浸透探傷剤ジェントルチェック (浸透液) YUKEN染色浸透探傷剤ジェントルチェック (浸透液)YUKEN
2,198税込2,418
1本
当日出荷
発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の洗浄液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。トラスコ品番137-3779危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
青ニス除去剤S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)青ニス除去剤Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
22,980税込25,278
1箱(18L)
4日以内出荷
ケガキ塗料が簡単に迅速に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 強力な脱脂力があり速乾性です。 PRTR・有機則非該当です。
分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ミクロチェックアカ水洗性 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェックアカ水洗性イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
35,980税込39,578
1箱(18L)
翌々日出荷
染色浸透探傷法は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を容易に発見する方法です。 鉄・非鉄・磁性・非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん・磁器・ガラスなどの非金属材料にも使用可能です。
使用温度範囲(℃)40以下成分グリコールエーテル系溶剤・界面活性剤・赤色染料・精製水危険物の類別非危険物
磁粉と分散剤パック品 日本電磁測器磁粉と分散剤パック品日本電磁測器
3,898税込4,288
1袋(10パック)
5日以内出荷
蛍光磁粉、分散剤を水溶性フィルムに分包水に入れて分散させるだけで磁粉検査液が作れます。 5 Lの水に1個で1g/Lの検査液が製作可能 蛍光磁粉:FM-100(一般検査用 )使用
種別磁粉液仕様蛍光磁粉:FM-100(一般検査用)危険物の類別非危険物
濃縮磁粉液コンク 日本電磁測器濃縮磁粉液コンク日本電磁測器
5,398税込5,938
1本(500mL)
5日以内出荷
磁粉と分散剤を1本に濃縮した扱いやすいタイプ 容量目盛付き、キャップで計量も可能。
用途一般検査・準精密、比率 4(分散剤):1(磁粉)種別磁粉液対応溶液危険物の類別非危険物
冷媒フロンガス漏れオールマイティスターターキット リークラボ・ジャパン冷媒フロンガス漏れオールマイティスターターキットリークラボ・ジャパン
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
POE&PVE蛍光式リーク検知システム この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A& R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。
質量(kg)1.5寸法(cm)8×21×25キット内容SPE-HVL-CS 紫外線ランプ1式、SPE-EZSE エステルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、SPE-EZSPVE エーテルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、EZ-50 EZ-Jectインジェクター1 個、EZ-25 POE用注入ホース1本、EZ-25PVE PVE用注入ホース1本、128186 R410a 用アダプター1 個、LL-BV-85 チャージバルブ(S/16 フレア) 1 個、LL-BV-90 チャージバルブ(1/ 4フレア) 1 個、128484 蛍光剤クリーナー1 個危険物の類別非危険物
EZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤 スペクトロニクスEZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤スペクトロニクス
46,980税込51,678
1セット(15mL×6本)
翌々日出荷
EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本
質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤 スペクトロニクスEZ-Ject用(POE専用)蛍光剤スペクトロニクス
35,980税込39,578
1セット(15mL×6本)
翌々日出荷
EZ-Ject蛍光剤(POE専用)6本
質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイル用蛍光剤 スペクトロニクスオイル用蛍光剤スペクトロニクス
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、 紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査 ※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など 製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械 油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品 ※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など寸法(cm)23.5×14.5×8容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
発泡漏れ検査剤リークチェック タセト発泡漏れ検査剤リークチェックタセト
31,980税込35,178
1缶ほか
翌々日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。 JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭防錆可能年月(屋内)1年以上危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
ガスもれ検査スプレー 新和産業ガスもれ検査スプレー新和産業
2,698税込2,968
1本(360mL)
6日以内出荷
漏れ部分を泡スプレーで検知 逆さまでも使用可能
内容量(mL)360危険物の類別非危険物
560000J用検査液 UVIEW(ユービュー)560000J用検査液UVIEW(ユービュー)
4,798税込5,278
1本(480mL)
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険物の類別非危険物
ウォーターチェック イチネンTASCOウォーターチェックイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
仕様水もれ検査液 タンク等の水圧試験、配管・容器の水もれ検査 容量…420mL危険物の類別非危険物
420ml 金属傷探査・洗浄液(24本) エスコ420ml 金属傷探査・洗浄液(24本)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌々日出荷
鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明エスコ品番EA920SC-5B種別洗浄液質量(g)363タイプ洗浄液感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL危険物の性状非水溶性
363ユニコンチェック UNiCON(ユニコン)363ユニコンチェックUNiCON(ユニコン)
9,998税込10,998
1缶(18kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
キズチェック洗浄/除去液 480ml ダイゾーニチモリキズチェック洗浄/除去液 480mlダイゾーニチモリ
25,980税込28,578
1箱(480mL×24本)
翌々日出荷
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。無色トラスコ品番808-2248容量(mL)480主成分脂肪族炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
キズチェック浸透液 480ml ダイゾーニチモリキズチェック浸透液 480mlダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1箱(480mL×24本)
翌々日出荷
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。種別浸透液トラスコ品番808-2246容量(mL)480主成分高沸点エステル・アゾ系油溶性染料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.264L危険物の性状非水溶性
キズチェック現像液 480ml ダイゾーニチモリキズチェック現像液 480mlダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1箱(480mL×24本)
翌々日出荷
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。種別現像液トラスコ品番808-2247容量(mL)480主成分アルコール類・白色無機粉末類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.216L危険物の性状非水溶性
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L マークテック漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18Lマークテック
39,980税込43,978
1缶(18L)
6日以内出荷
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0014容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 500ml マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 500mlマークテック
27,980税込30,778
1箱(4本)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番120-4181容器樹脂ボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4L マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4Lマークテック
36,980税込40,678
1缶(4L)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0020容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4Lマークテック
39,980税込43,978
1缶(4L)
5日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0019容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4L マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4Lマークテック
36,980税込40,678
1缶(4L)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0018容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4L マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4Lマークテック
36,980税込40,678
1缶(4L)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用(高輝度)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液種別磁粉液トラスコ品番802-0017容器ローヤル缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白) マークテック磁粉探傷剤 スーパーマグナ WD-55 5kg(白)マークテック
49,980税込54,978
1缶(5kg)
6日以内出荷
磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。 特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。
用途磁粉探傷試験用乾式白色磁粉種別磁粉液トラスコ品番802-0021容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型 マークテック磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾル 速乾性 450型マークテック
11,980税込13,178
1箱(6本)
当日出荷
磁紛探傷試験用のエアゾール型速乾性磁紛液です。 大型の鋳鍛造品や溶接構造物など、野外での磁紛探傷試験に最適です。 磁紛液散布後、直ちに乾燥し磁紛模様の転写が容易に行なえます。
用途磁粉探傷試験用磁粉スプレー種別磁粉液粒度10~15μm容器エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量235mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶マークテック
49,980税込54,978
1缶(18L)
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番802-0008使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶マークテック
19,980税込21,978
1缶(18L)
10日以内出荷
水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番120-4155使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険物の類別非危険物
検査剤スプレー/探傷剤スプレー