防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「焼付防止剤」の検索結果
潤滑油とは、部品や機械が効率よく作動するための潤滑剤として使用される油のことをいいます。物の表面に油で被膜をつくることで物体同士の摩擦を減らし、潤滑性を向上させることができます。防錆油は、鉄などの錆びを防止するための油です。酸素や水分をはじめとする、錆びの原因となる物質と金属との接触を遮断する役割をもっています。潤滑油/防錆油ともにスプレー缶の製品は取り扱いが簡単で、細部やピンポイントへの噴射がしやすいというメリットがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。
機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に最適です。
耐摩耗性にも優れているので、耐久性向上にも貢献できます。
キャップ、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのかじり及び焼付防止に。
ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。
高荷重や衝撃荷重の潤滑に。
トラスコ品番808-2251
色灰黒
容量(mL)420
主成分鉱物油・二硫化モリブデン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.088L
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。
トラスコ品番808-2234
色灰黒
使用温度範囲(℃)-30~130
容量(kg)3
主成分二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別非危険物
1セット(3kg×6缶)
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。
トラスコ品番808-2233
色灰黒
使用温度範囲(℃)-30~130
容量(kg)1
主成分二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別非危険物
1セット(1kg×6缶)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに最適のペーストです。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。
各種産業機械の部品組立箇所。
ロール軸受など高荷重下のかん合部など。
色灰黒
使用温度範囲(℃)-30~130
主成分二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。
超高温の環境に適しています。
防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
用途超高温下での焼付固着防止に。
高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。
蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。
色ブロンズ
使用温度範囲(℃)-30~1000
ちょう度320
主成分金属粉末
危険物の類別非危険物
二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。
「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。
極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。
グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。
ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。
高荷重や衝撃荷重の潤滑に。
トラスコ品番808-2238
色灰黒
容量(mL)420
主成分二硫化モリブデン・グラファイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.112L
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。
トラスコ品番808-2232
色灰黒
使用温度範囲(℃)-30~130
容量(g)500
主成分二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別非危険物
1セット(0.5kg×6缶)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。
ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。
塗布後、常温で乾燥被膜が形成できます。
スプレータイプなので、作業現場へ携帯可能です。
用途オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。
ナラシ運転の焼付き防止に。
紙粉、塵、ホコリ等の付着をきらう箇所の潤滑に。
トラスコ品番808-2235
色灰黒
容量(mL)420
主成分二硫化モリブデン・グラファイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。