防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「除去剤」の検索結果
潤滑油とは、部品や機械が効率よく作動するための潤滑剤として使用される油のことをいいます。物の表面に油で被膜をつくることで物体同士の摩擦を減らし、潤滑性を向上させることができます。防錆油は、鉄などの錆びを防止するための油です。酸素や水分をはじめとする、錆びの原因となる物質と金属との接触を遮断する役割をもっています。潤滑油/防錆油ともにスプレー缶の製品は取り扱いが簡単で、細部やピンポイントへの噴射がしやすいというメリットがあります。
関連キーワード
NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。
特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。
再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。
塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。
金属表面を侵しません。
用途インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
主成分シリコーン樹脂系
危険等級Ⅲ
蒸発量(%)0.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
特性潤滑
絶縁耐力40000V以上
危険物の性状非水溶性
1本(1L×1本)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。