防錆スプレー/潤滑剤スプレー :「シリコーン すべり」の検索結果
潤滑油とは、部品や機械が効率よく作動するための潤滑剤として使用される油のことをいいます。物の表面に油で被膜をつくることで物体同士の摩擦を減らし、潤滑性を向上させることができます。防錆油は、鉄などの錆びを防止するための油です。酸素や水分をはじめとする、錆びの原因となる物質と金属との接触を遮断する役割をもっています。潤滑油/防錆油ともにスプレー缶の製品は取り扱いが簡単で、細部やピンポイントへの噴射がしやすいというメリットがあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。
無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。
潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し
樹脂成形品の離型
危険物の類別非危険物
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め
成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等
容器エアゾール缶
引火点(℃)76
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.87(原液)
危険物の性状非水溶性
車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス。汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム。衣類へ付着しにくい。汚れやほこりが付着しません。滑り止め保護で摩擦と騒音を低減。プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減。効果的で長期間にわたり保護。湿気や水をはじく。経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない。紫外線から長期間にわたり保護。簡単な施工により効率的。耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー。熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持。環境に優しい高圧ガスを充填。シリコン、樹脂、およびAOX不使用
用途適用領域。特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。説明書。施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。
種別ブルー缶
色無色透明
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
容積300mL
密度(g/cm3)0.739
ベース添加剤配合ホワイトオイル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
保存期間(年)2年
特性潤滑
潤滑剤固体:ポリテトラフルオロエチレン
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤
確実な潤滑
潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力)
見えにくい箇所の潤滑に最適
確かな摩耗保護
PTFE配合
油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します
高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム
長期間効果を発揮
長期にわたって確実に腐食から保護
+200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない
炭化残留物なし
安全な使用
ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性
塗装面に対して影響を与えない
洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性
シリコン、樹脂、およびアシッドフリー
従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。
したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど
仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい
成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液
材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM
色透明
温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性)
容器エアゾール缶
主成分(オイル)合成鉱油
容積500mL
引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠
香りオイル
ベース化学薬品:鉱油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
保存期間(年)24ヶ月
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。