絞り込み
ブランド
  • エーゼット
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(10)
  • R-GOT(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • 日本工作油(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • 友和(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • カトウ工機(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • タイムケミカル(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • マーベル(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • LUBYSIL(ルビシル)(1)
  • OIL WATER SP(1)
形状
  • スプレー(2)
  • ペースト(1)
タイプ
  • 非塩素系(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
スプレー(2)
ペースト(1)
切削オイルスプレー エーゼット切削オイルスプレーエーゼット(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
一般切削から高速重切削まで幅広くご使用頂けます。 炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼などの材質に優れた効果を発揮します。 タップ・ドリル・リーマー・フライス等各種工具の磨耗・破損を減少させます。
用途金属の切削加工にトラスコ品番332-2347形状スプレー容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
AZカッティングペースト エーゼットAZカッティングペーストエーゼット
899税込989
1本(100g)
当日出荷
非塩素ペースト状。環境に配慮した、塩素を使用していない切削加工剤です切削性に優れ、作業時間を短縮します。
用途耐摩耗性に優れ、焼付き・むしれを防止し、工具寿命を長くします。切削屑の飛散を抑制します。タイプ非塩素系形状ペースト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ非塩素系タッピングスプレー エーゼットAZ非塩素系タッピングスプレーエーゼット
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
不水溶性切削剤。環境・健康に配慮した塩素を使用していない切削加工用スプレーです。金属との親和性がよく、タッピング時の高下でも流れ出にくいグリース状です。
用途金属切削加工時の焼き付き、むしれ防止。タイプ非塩素系形状スプレー適合工具タップ・ドリル等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
切削スプレー/ペースト