絞り込み
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(3)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • プラスチック(1)
主成分
  • その他(3)
ブランド
  • 産経創業
  • モノタロウ(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(311)
  • TAMIYA(タミヤ)(302)
  • アサヒペン(223)
  • ニッペホームプロダクツ(196)
  • エスコ(175)
  • 水谷ペイント(161)
  • 神東塗料(136)
  • ロックペイント(126)
  • ペベオ(116)
  • 東日本塗料(111)
  • カンペハピオ(106)
  • サンデーペイント(104)
  • 日本特殊塗料(88)
  • DNT(大日本塗料)(75)
  • 菊水化学工業(70)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(69)
  • タイネツ化学(65)
  • シンロイヒ(62)
  • アトムハウスペイント(60)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム 産経創業ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム産経創業(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(200mL)ほか
当日出荷
用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。主な用途プラスチック、コンクリート成分合成樹脂、顔料、有機溶剤塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー 産経創業ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー産経創業(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(311mL)ほか
当日出荷
用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。主な用途コンクリート成分合成樹脂、顔料、有機溶剤塗り面積(m2)約0.6・3回塗り内容量(g)311塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL危険物の性状非水溶性
ゴム・コーティング下塗り剤 プライマー 産経創業ゴム・コーティング下塗り剤 プライマー産経創業
2,298税込2,528
1缶(200mL)
当日出荷
プラスティー・ディップ及びその他水性HFC製品と金属との付着度を400%までアップする為に特別開発された商品です。 ゴム・コーティング専用の一度で仕上るプライマーは自然乾燥型アクリル樹脂系下塗り剤です。 普通は、1回塗りとして使用されますが、極度の錆による腐食やすり傷、磨耗性の著しい部材には、2~3回塗り重ねて下さい。 この下塗り剤は、全ての金属面に密着し、特に亜鉛メッキされた表面には抜群の効果を発揮します。 金属を腐食から長期間護る方法として、手軽に誰でも簡単に塗れ、経済的な下塗り剤プラスティー・ディップの併用をお勧めします。
透明成分合成樹脂、顔料、有機溶剤内容量(mL)200塗り面積(m2)約1・1回塗り塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料