絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(14)
- DNT(大日本塗料)(179)
- TAMIYA(タミヤ)(284)
- アサヒペン(237)
- アトムハウスペイント(63)
- エスケー化研(321)
- エスコ(158)
- カンペハピオ(110)
- サンデーペイント(105)
- シンロイヒ(69)
- ニッぺ(日本ペイント)(405)
- ニッペホームプロダクツ(201)
- ペベオ(127)
- ロックペイント(245)
- 大阪塗料工業(78)
- 日本特殊塗料(126)
- 東日本塗料(103)
- 水谷ペイント(170)
- 神東塗料(145)
- 関西ペイント(66)
- ブランドをもっと見る
特価

ラバーペイント
AZ(エーゼット)(3件のレビュー)¥698~税込¥768~1本(400mL)当日出荷から6日以内出荷簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級Ⅱ耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性
シリコーンリムーバー スプレー
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥698税込¥7681本(420mL)当日出荷自動車表面などの塗装前の表面に付着した油分、ワックスを強力に落とします。ペイント塗装やステッカーなどを貼る前処理にご使用いただくと、密着効果が高まります。洗浄しにくい部分の油分除去にも使用でき、脱脂洗浄剤として幅広くご使用いただけます。用途自動車などの表面に付着したシリコーンオイルやその他油分の洗浄、塗装前の前処理に、脱脂洗浄剤として成分石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mL危険物の性状非水溶性
ラバーペイント
AZ(エーゼット)¥1,098税込¥1,2081本(400mL)6日以内出荷簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品色ゴールドレッドパープル備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級Ⅱ耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら