絞り込み
ブランド
- エヌパット
- モノタロウ(14)
- DNT(大日本塗料)(179)
- TAMIYA(タミヤ)(283)
- アサヒペン(237)
- エスケー化研(321)
- エスコ(161)
- カンペハピオ(110)
- サンデーペイント(105)
- シンロイヒ(69)
- ニッぺ(日本ペイント)(404)
- ニッペホームプロダクツ(202)
- ペベオ(128)
- ロックペイント(245)
- 大阪塗料工業(78)
- 日本特殊塗料(126)
- 東日本塗料(106)
- 水谷ペイント(170)
- 神東塗料(148)
- 菊水化学工業(70)
- 関西ペイント(66)
- ブランドをもっと見る

さび止め 常温亜鉛めっき被膜NPタッチアッパー
エヌパット(2件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(5本)7日以内出荷業界初の持ち運び型タッチアップ用ペン。立会検査時、その場で補修が可能。修復作業の負担が軽減できます。プライマー不要、1液タイプなので、鉄やメッキ面に直接塗布できます。上向きでも液垂れせず、汚れません。飛散が少なく、人体への溶剤リスクも低減。有機則非該当、低VOC塗料、PRTR法非該当、特化則非該当、鉛クロムフリー用途金属面の軽微なキズ補修に。立会検査時、その場で補修が可能。修復作業の負担が軽減できます。設備の納品キズ、施工中に発生したキズの補修に。付属品ローバル(R)エコタイプ適合亜鉛含有率:83%寸法(mm)ペン先:(実寸)4x2色シルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性
さび止め 常温亜鉛めっき被膜NPタッチアッパー
エヌパット¥7,098税込¥7,8081箱(5本)7日以内出荷業界初の持ち運び型タッチアップ用ペン。プライマー不要、1液タイプなので、鉄やメッキ面に直接塗布できます。上向きでも液垂れせず、汚れません。飛散が少なく、人体への溶剤リスクも低減。グレーは溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮する、亜鉛含有率96%です。有機則非該当、低VOC塗料、PRTR法非該当、特化則非該当、鉛クロムフリー用途金属面の軽微なキズ補修に。立会検査時、その場で補修が可能。修復作業の負担が軽減できます。設備の納品キズ、施工中に発生したキズの補修に。付属品ローバル(R)エコタイプ適合亜鉛含有率:96%寸法(mm)ペン先:(実寸)4x2色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら