絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(14)
- DNT(大日本塗料)(179)
- TAMIYA(タミヤ)(284)
- アサヒペン(237)
- エスケー化研(321)
- エスコ(162)
- カンペハピオ(110)
- サンデーペイント(105)
- シンロイヒ(69)
- ニッぺ(日本ペイント)(405)
- ニッペホームプロダクツ(202)
- ペベオ(128)
- ロックペイント(245)
- 大阪塗料工業(78)
- 日本特殊塗料(126)
- 東日本塗料(105)
- 水谷ペイント(170)
- 神東塗料(148)
- 菊水化学工業(69)
- 関西ペイント(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用)
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥27,980税込¥30,7781箱(20本)翌々日出荷ステンレス等の難切削加工で、美しい挽き目が得られ、加工時の発熱、発煙、臭気も少ないです。用途タップ、ダイス加工に。リーマ加工に。ドリル加工に。仕様原液量:0.252Lその他危険物品目:第4類トラスコ品番715-9219色褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+40容量(L)0.42危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)252
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら