塗料 :「エアスプレー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
乾燥性に優れ、温度等の条件によりその日のうちに次工程が施工可能です。亜鉛メッキ、アルミニウムやコンクリート、各種旧塗膜に対して優れた付着性を示します。強溶剤のような強い臭気はありません。 人、環境に影響を及ぼす有害物質を含みません。
用途一般建築物の鉄部用錆止め塗料。金属部 木部
色ホワイト
主成分変性エポキシ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16000mL
希釈液ガイナ下塗用専用シンナー
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
危険物の性状非水溶性
所要量(kg/m2)94~114m2/16kgセット 0.14~0.17kg/m2
1セット(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。
色透明
危険物の類別非危険物
適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容ローラー塗り/吹付け
所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
1セット(13.5kg)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。
用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。
色透明
危険物の類別非危険物
適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容ローラー塗り/吹付け
所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
1セット(13.5kg)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途
用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。
色透明
危険物の類別非危険物
適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容ローラー塗り/吹付け
所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
1セット(13.5kg)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
2液硬化タイプであり、各種サイディング等への密着性に優れています。HALS(塗膜の劣化要因となるラジカルを無害化させる光安定剤)や紫外線(UV)吸収剤を配合しており、長期に亘り変退色や塗膜劣化を抑えます。用途
用途一般建築物の外装(各種サイディング)。磁器質タイル(施釉・無釉)の保護。※下塗りにシランコートTをご使用ください。
色透明
危険物の類別非危険物
適合器具ウールローラー(中毛)/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容ローラー塗り/吹付け
所要量(kg/m2)45~67m2/13.5kgセット 0.20~0.30kg/m2
1セット(13.5kg)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ガイナ低臭気タイプ 内装の施工に適しています。薄膜で、ありながら断熱、遮熱性に優れています。塗装する事により 冷暖房削減により、優れた省エネ効果が、期待できます。
用途一般建築物の内部
危険物の類別非危険物
希釈液清水
適合器具はけ/ウールローラー/砂骨ローラー極細目/エアレススプレー
施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
仕上げの形状吹付フラット/ローラー
カチオン系自己架橋型エマルションなので、下地や既存塗膜との付着性に優れています。超微粒子のマイクロエマルジョンなので、浸透性が非常に良好です。耐水性、耐アルカリ性に優れています。
用途一般建築物の内外装。内外部壁面新築・改修下地
主成分カチオン系アクリル
危険物の類別非危険物
希釈液無希釈
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
所要量(kg/m2)80~150m2/15kg 0.10~0.19kg/m2
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
用途一般建築物の内装。カビの遮断下塗材。ケツロナインの下塗材
主成分変性アクリル
危険物の類別非危険物
希釈液清水
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
塗付量(kg/m2)0.11以下
薄膜でありながら断熱・遮熱性に優れています。建物の屋根・外壁・室内壁・天井等 部位に応じた専用下塗り材を使用すれば様々な部位に施工可能です。塗装する事で冷暖房削減により、優れた省エネ効果が期待できます。水系塗材で、安全・安心・F☆☆☆☆・不燃認定も取得しています。
用途一般建築物の内・外壁 屋根。金属屋根
危険物の類別非危険物
希釈液清水
適合器具はけ/ウールローラー・砂骨ローラー(極細目)/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
内外装の仕上工事におけるカビの遮断が可能です。密着性が良好で、様々な下地に対応可能です。
用途一般建築物の内装。カビの遮断下塗材。ケツロナインの下塗材
主成分変性アクリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.2以下
特殊変性エポキシ樹脂を使用、付着性に優れ2液変性エポキシ樹脂系のさび止め塗料と同等以上の効果を発揮。硬化剤不要の1液速乾タイプのさび止め塗料で、取扱いが簡単で廃材も少なくすみます。弱溶剤形で旧塗膜を侵しにくく、溶融亜鉛メッキにも密着、目止め効果が高いので木部など幅広い下地に対応。
用途一般建築物の鉄部用錆止め塗料。金属部 木部
色ホワイト
主成分変性エポキシ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16000mL
希釈液ガイナ下塗用専用シンナー
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
危険物の性状非水溶性
所要量(kg/m2)106~123m2/16kg 0.13~0.15kg/m2
1缶(16kg)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
用途一般建築物の内外装・鉄部
主成分無機・有機複合ふっ素
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません
施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
危険物の性状非水溶性
下地への抜群の密着力を持っており、各種サイディングや屋根の下塗りとして使用頂けます。含浸性に優れ、下地の深部まで浸透します。ヘアークラック等の劣化層、脆弱部層に対して表面へのとまりも兼備し、しつかり補強します。水分や二酸化酸素の侵入を防ぎコンクリートの中性化、凍害を抑制します。
用途一般建築物の内外装及び屋根用下塗材。内外部壁面新築・改修下地
主成分エポキシ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15000mL
希釈液無希釈
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け
危険物の性状非水溶性
所要量(kg/m2)・コンクリート・モルタル・窯業サイディングの場合 45~150m2/15kgセット 0.10~0.34kg/m2 ・スレート屋根の場合 25~100m2/15kgセット 0.15~0.60kg/m2 最大0.60kg/m2/2回 ・モニエル瓦の場合 50~100m2/15kgセット 0.15~0.30kg/m2
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装
主成分NAD形アクリル
危険等級Ⅲ
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)
性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料
施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.24以下
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装
主成分NAD形アクリル
危険等級Ⅲ
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.24以下
1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
用途一般建築物の内外装
主成分NAD形アクリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液塗料用シンナーA
適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.24以下
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。