多用途 (10) 壁用 (22) 錆止め/錆転換剤 (5) ジンク/耐熱塗料 (10) 床/コンクリート/道路用 (3) 屋根/瓦/トタン用 (9) 下地材/プライマー/シーラー (2) カテゴリ: 塗料ブランド: ニッぺ(日本ペイント)すべて解除
スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(15kg)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途 【適用素材】 ・鉄、木部【用途】 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部 ・木製の付帯部などの上塗り 規格 JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 機能 省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 膜厚(μm) 35 希釈剤 塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、3.6kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。 タイプ 2液 機能 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 下塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(質量比) 性状 弱溶剤系 関連資料 ※製品カタログ(3.04MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14~0.18 塗回数 1 塗料タイプ 弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
ニッペ パーフェクトトゥルーマット 水性つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷 から 6日以内出荷
「真のつや消し」上質なマット感が得られます。耐候性・仕上り性に優れた内外装用水性塗料です。ニッペ パーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性割れにくさ、低汚染性についても優れた性能を発揮します。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し パーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、パーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.割れにくい 顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採用することで「塗膜強度の向上によるヘアクラック抑制」と緻密な塗膜構造に優れた仕上り性」を両立しました。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。4.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。5.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、パーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。6.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量4kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途 【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。例えば南欧風、和風などの戸建形状にもオススメです。その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合に。【適用下地:塗り替え改修用】モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面、各種旧塗膜の上【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、DNAフィラーエポ/エポS、DANフィラーリフレックス、パーフェクトプライマー 仕様 【1液/2液】1液 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー タイプ 【水性/溶剤】水性系 仕上 つや消し 機能 防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 水道水 工程 上塗り 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 塗り重ね可能時間(時間) 3時間以上(23℃) 関連資料 製品カタログ(8.67MB) 取扱説明書 (0.05MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.17 塗回数 2 塗料タイプ 1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
ニッペ クリンカラーWエースは、水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用できます。しかも1液タイプなので管理がしやすく、従業員によるDIYにも向いています。【ニッペ クリンカラーWエースの特長】Point.1 汚れに強い!丈夫な塗膜を作ることで汚れが付きにくく、摩耗にも強く奇麗な状態を保ちます。Point.2 施工後の降雨に強い!従来の水性床塗料に比べて、水にさらされても白化がしずらい設計です。Ponint.3 耐久性が高い!従来の水性床塗料と比べて、耐久性に優れ美しい艶が長く保たれ、頻繁な塗り替えの手間が省けます。Point.4 作業性が良い!1液水性で取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。Point.5 屋外でも使える!屋内だけでなく屋外でも使えるため、幅広い用途に対応できる塗料です。※容量 15kgと3.5kgの2タイプあります。※15kg、3.5kgとも常備色10色、標準色20色(調色扱い)、ライン用エロー、ライン用ホワイトのフルラインナップです。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。※色相によっては隠ぺいし難い場合がございます。
用途 【用途】一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など【適用下地】コンクリート、モルタル、アスファルト 希釈剤 水道水 施工性 中毛ローラー 乾燥時間(時間) 4以上(23℃) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 関連資料 製品カタログ(5.14MB) 取扱説明書 (0.04MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.19 塗回数 2 適合下塗り ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー 塗料タイプ 水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料 つや つや有り
ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷
強化コンクリート面や磁器タイル面などの付着し難い素材や幅広い既存塗膜に対応可能な高性能水性床用プライマーです。各種下地への付着性 一般コンクリート・モルタルだけでなく、機械押えされた緻密仕上げのコンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対しても優れた付着力を発揮します。幅広い塗り替え適性 各種塗膜との付着性にすぐれ、塗り替え用途にも適しています。水性速乾タイプ 水性塗料ですが乾燥が早く、冬場の施工にも安心です。環境配慮 水性塗料なので臭気が少なく、鉛・クロムを一切配合していません。また「厚生労働省による室内濃度環境指針13品目」も含まないので、安全性が高く、環境にもやさしい塗料です。上塗り塗料適用性※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの上塗り塗料は下記塗料が適用します。・ニッペ クリンカラーAベスト・ニッペ クリンカラーWベスト・ニッペ クリンカラーWハードトップ・ニッペ クリンカラーEベスト・ニッペ クリンカラーEワン・ニッペ クリンカラーUベスト・ニッペ クリンカラーUファイン・ニッペ クリンカラーU水性荷姿12kgセット・・・主剤 6kg(半切缶)/硬化剤 6kg(石油缶)3kgセット ・・・主剤 1.5kg(ポリ容器)/硬化剤 1.5kg(ポリ容器)
用途 新設・改修など各種床面の下塗り用として適用下地・コンクリート・モルタル・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)・強化コンクリート・陶磁器質床タイル・既設密粒アスファルト既存塗膜との付着性※下記塗膜との付着性は良好です。・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料・水性アクリル樹脂系床用塗料・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・水性ウレタン樹脂系床用塗料 仕様 ポットライフ(23℃/時間):2、塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上~48時間以内、重金属フリー:鉛・クロムフリー 色 主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色 主成分 エポキシ 主な用途 各種床面、コンクリート、磁器タイル、モルタル 希釈剤 無希釈 塗布方法 中毛ローラー 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性2液 混合比 主剤:硬化剤=1:1(重量比) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 関連資料 商品カタログ(0.76MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 取扱説明書 (0.02MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.1~0.25 塗回数 1 塗料タイプ 非トルエン・キシレン
ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1セット(7kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
ニッペ ファインパーフェクトベストは、強じんな塗膜と優れた作業性を両立させた高耐候性の屋根用塗料です。2液タイプでより持ちが良く、上質に仕上がります。〔特長〕1.高耐候性 特殊光安定剤を複数配合することでラジカル制御技術を最大限に発揮!! ラジカル制御技術が樹脂の劣化を防ぎます。2.豊富な屋根材に対応 住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。3.塗りやすい 転写強化剤の配合により塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、ローラー塗装時に塗料の「飛散しにくさ」や「かぶりの良さ」に優れます。4.豊富な色数 全26色の幅広い標準色をそろえています。 ※7kgセットは10色限定となります。5.防藻・防かび機能 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。塗料液12kg、硬化剤 2kg 14kgのセット、塗料液6kg、硬化剤1kg 7kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 等、各種旧塗膜の上〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンファインプライマーⅡ 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 機能 防藻、防かび、高耐候性 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 塗料液6:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高耐候性 関連資料 ※製品カタログ(1.85MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 つや つや有り
パーフェクトプライマー 硬化剤 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。硬化剤 1.5kg、0.4kgの単品販売品です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 《適用下地》鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。 適合塗料 パーフェクトプライマー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色相 茶褐色 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(質量比) 関連資料 ※製品カタログ(3.04MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途 【用途】(屋内外用)一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート 主成分 ウレタン樹脂 主な用途 モルタル、コンクリート 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(質量比) 特性 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性 関連資料 製品カタログ(6.95MB) 取扱説明書 (0.05MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料 つや つや有り
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途 適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 色 透明 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1セット(5kg)
4日以内出荷
素地の目止め効果と付着性にすぐれた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。
一般コンクリート・モルタル床面への付着性にすぐれています。
目止め効果により、ピンホールや素地への吸い込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。
乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です。
用途 一般コンクリート・モルタル床面への下塗り塗料 色 主剤:グレー、硬化剤:淡黄色透明 主成分 エポキシ樹脂 主な用途 床、モルタル、コンクリート 質量混合比 1:1 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 23℃:3以上1日以内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 プライマー、付着性 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 施工内容 中毛ローラー 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.25
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質
用途に応じて最適な種類・最適な量を使用
亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮!
用途 各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき
適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 色 グレー 亜鉛末含有量 0.91 危険等級 Ⅲ 希釈 シンナー#100 膜厚(mm) (ドライ)30 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色相 N5.5~6 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質
用途に応じて最適な種類・最適な量を使用
亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。
用途 各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等 色 シルバー 亜鉛末含有量 0.83 危険等級 Ⅲ 希釈 シンナー#100 膜厚(mm) (ドライ)30 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色相 N7~7.5 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
ニッペ グランセラトップ1液水性 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
「価値を高める、塗替えを。」フッ素樹脂塗料を超える高耐候性のハイグレード外壁用塗料。1液水性系でポットライフがなく、臭気が少ない超耐候性超低汚染無機系塗料です。塗り替えに最適な日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【ニッペ グランセラトップ1液水性の6つの特長】1.優れた耐候性 ラジカル制御技術にセラミックハイブリッド技術を融合することで、フッ素樹脂塗料を超える耐候性、超低汚染性を誇るハイグレード外壁塗料です。2.美しいつや 高いレベリング性により、つやが優れています。3.超低汚染性 塗膜は親水性機能によって、建物外観に付着した汚れを洗い流し、美観を維持することが可能です。4.強力防藻・防かび機能 従来のオプションであった強力防藻・防かび機能が標準搭載となりました。藻・かびの発生を抑制し、建物の美観と清潔な環境をまもります。5.透湿性 透湿性があるため塗膜の膨れやはく離を抑制します。6.弾性仕様 弾性タイプの主材(下塗り)と組み合わせることで、外壁のひび割れに追従でき、各種弾性系塗料の塗り替えに適応できます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量4kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342は中彩色のため割高となります。
用途 【用途】戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 等の外壁塗り替え【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、木部、溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP【適用下地】窯業系サイディングボード、モルタル、コンクリート、ALCパネル面等の各種旧塗膜の上(高弾性タイプの旧塗膜は除く)【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、水性カチオンシーラー、ファイン浸透シーラー、DANフィラーエポ、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー【適用中塗り塗料】タイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト 仕様 【1液/2液】1液 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー タイプ 【水性/溶剤】水性系 仕上 つや有り 機能 強力防藻・防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 水道水 工程 上塗り 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 塗り重ね可能時間(時間) 4時間以上(23℃) 関連資料 製品カタログ(4.67MB) 取扱説明書 (0.05MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.14~0.17 塗回数 2 塗料タイプ 水性1液セラミックハイブリッド超高耐候超低汚染無機系塗料
弾性ファインウレタンU100 ホワイト セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。基本色ホワイトの塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途 《適用下地》セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板《用途》戸建住宅・マンション・商業施設など《適用下塗り塗料》DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り《適用主材》タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、 セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 色 ホワイト 荷姿 石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2 ) 1缶当たり:115 機能 ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ JIS規格 JIS A 6909 希釈剤 塗料用シンナーA 施工性 方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 塗り重ね:2時間以上(23℃) 工程 上塗り 溶剤 水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 6442mL 希釈率(%) 5~10 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 関連資料 ※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13 塗回数 2 塗料タイプ 弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
防錆形ファインウレタンU100 標準色 セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1セット(15kg)
3日以内出荷
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途 《適用部位》簡易的な一般鉄部建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事《用途》戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2 ) 1缶当たり:88~125 機能 防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 塗料用シンナーA 施工性 方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 塗り重ね:2時間以上(23℃) 工程 下上兼用 溶剤 水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~10 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 関連資料 ※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.17 塗回数 2 塗料タイプ 防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》1.高光沢 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 シリコン系 主な用途 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8240mL 希釈率(%) 0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 紫外線に強い、高耐久性、速乾性 関連資料 ※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~63 つや つや有り
ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1缶(0.25kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。トルエン・キシレンフリーの塗料です。【5つの特長】1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性 各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。※別途、研磨などの下地処理が必要です。※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜 光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。3 耐薬品性 耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。4 バランスの取れた使いやすさ 耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。5 人と環境にやさしい 水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途 【用途】(屋内外用)一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート 仕様 水性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 混合比 塗料液:硬化剤=14:1(質量比) 関連資料 製品カタログ(0.62MB) 取扱説明書 (0.05MB) 塗料タイプ 水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料)
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 28,980~税込 ¥ 31,878~
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。 DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途 適用素材 サイディングボード(外壁) 適用下地 外壁の高意匠サイディングボード 効果 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 色 透明 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 質量混合比 塗料液:硬化剤=4:1 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) ポットライフ(時間/23℃):6 乾燥時間 塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗料タイプ 高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー
ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷 から 6日以内出荷
「真のつや消し」弱溶剤形つや消し塗料。ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性や低汚染性についても優れた性能を発揮します。外壁だけでなく鉄部など付帯部にも適用できる弱溶剤タイプの塗料です。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し ファインパーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、ファインパーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。4.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、ファインパーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。5.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。6.幅広い下地適性 下塗りを変えることで幅広い素材への塗装が可能です。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量3kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途 【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。金属サイディングへの塗装などもオススメです。一般鉄部や付帯部に、外壁と合わせてマットに仕上げることでナチュラルで上品な雰囲気を演出。【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、ステンレス、木部、FRP、石膏ボード、押出成形セメント板、磁器タイル、けい酸カルシウム板、スレート、硬質塩ビ、クロメート処理亜鉛めっき【適用下塗り塗料・下塗り材】ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 仕様 【1液/2液】1液 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー タイプ 【水性/溶剤】弱溶剤系 主成分 シリコン 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~15 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(23℃) 関連資料 製品カタログ(5.12MB) 取扱説明書 (0.04MB) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.17 塗回数 2 塗料タイプ ターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
テツゾール P-300 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途 工場プラント
耐熱を要する機器設備 色 グレー 使用温度(℃) 300以下 適合塗料 テツゾール 300 エコ シルバー 加熱方法 180℃×30分 希釈剤 テツゾール専用シンナー 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性 油性 乾燥時間 4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数 2回
ファインサーモアイウォールDF 標準色 塗料液 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 59,980税込 ¥ 65,978
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色の塗料液 単品販売です。【特長】 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 《適用素材》モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP《適用下地》外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)《用途》工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁《適用下塗り》水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー 内容 塗料液:13.5kg 荷姿 石油缶 塗り面積(m2 ) 1缶当たり:107~125 機能 防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性 希釈剤 塗料用シンナーA 施工性 方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程 上塗り 溶剤 水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 関連資料 ※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 可使時間(時間) (時間/23℃):6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 塗料タイプ ターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つや つや有り
ニッペ ピュアライド UVプロテクト MKクリヤー 外壁保護クリヤー 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
UVプロテクトクリヤーに無機系が登場! 高意匠サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。ピュアライドUVプロテクトクリヤーの最高峰、MKクリヤーは高耐久性に優れた2液形セラミックハイブリッド無機系塗料です。耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性にすぐれています。UVプロテクトクリヤーは窯業系サイディングボードの美しさをそのままパッケージするように、見た目はそのまま、優れた機能を与えてくれます。仕上がりはつや有りと3分つや有りからお選びいただけます。容量は塗料液・硬化剤の15kgセットと3kgセットの2水準あります。【3大特長】1 紫外線や経年に対するすぐれた耐候性 紫外線で塗膜が劣化すると、顔料が露出して粉をふいたような現象(チョーキング)が発生。UVプロテクトMKクリヤーは、2液硬化反応による強じんな塗膜で、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま維持します。2 藻やかびの発生を抑制し、汚れを浮かし落とす超低汚染性 UVプロテクトMKクリヤーによる塗膜は水になじむ性質(親水性)を持つため汚れが付着しにくく、雨水によって汚れを落とす特長を持っています。また防藻・防かび性も備え、住宅の外観を美しく保ちます。3 クリヤー塗膜で引き立つサイディングの意匠性 加工が容易なサイディングボードは、意匠性が素材の魅力です。それを塗りつぶすのではなく魅力はそのまま、つやなどによってさらに引き立てます。
用途 【用途】戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル等の窯業系サイディングボードの保護塗装。【適用下地】外壁の高意匠サイディングボード(光触媒が施されたサイディングボードには適用できません。) 仕様 【1液/2液】2液 適合 はけ、エアレススプレー、エアスプレー、ウールローラー 色 透明 タイプ 【水性/溶剤】弱溶剤形 機能 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 主成分 無機系 主な用途 外壁 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 工程 下塗り(中塗り)・上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアスプレー:20~40、エアレススプレー:5~10、はけ・ウールローラー:0~10 混合比 塗料液:硬化剤=4:1(質量比) 塗り重ね可能時間(時間) 4時間以上(23℃) 関連資料 製品カタログ(2.95MB) 取扱説明書 (0.05MB) 可使時間(時間) 6時間(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 下塗り1回、上塗り1回 塗料タイプ 2液形超低汚染セラミックハイブリッド無機系外壁保護クリヤー
防錆形ファインウレタンU100 ホワイト セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 基本色ホワイト塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途 《適用部位》簡易的な一般鉄部建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事《用途》戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 色 ホワイト 荷姿 石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2 ) 1缶当たり:88~125 機能 防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 塗料用シンナーA 施工性 方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 塗り重ね:2時間以上(23℃) 工程 下上兼用 溶剤 水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 5568mL 希釈率(%) 5~10 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 関連資料 ※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.17 塗回数 2 塗料タイプ 防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 機能 防藻、防かび、超高耐候性 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、防藻・防かび機能 関連資料 ※製品カタログ(1.19MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.18 塗回数 2 つや つや有り
ニッペ ファイングラシィSi クリヤー セット 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、硬化剤 3kg 15kgのセットと塗料液 2.4kg、硬化剤 0.6kgのセット販売品です。
用途 《適用下地》磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)《用途》戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回 色 クリヤー 機能 防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 エアスプレー(推奨) 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 20~40 混合比 塗料液:硬化剤=4:1(質量比) 性状 弱溶剤系 関連資料 ※製品カタログ(0.27MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.08~0.12 塗回数 下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1 塗料タイプ 超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
弾性ファインウレタンU100 硬化剤 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。【ファインウレタンU100の特長】1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。
用途 《適用下地》セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板《用途》戸建住宅・マンション・商業施設など《適用下塗り塗料》DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り《適用主材》タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色相 無色透明 混合比 塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 関連資料 ※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
ニッペ パーフェクトトゥルーマット ホワイト 水性つや消し塗料 ニッぺ(日本ペイント) 4日以内出荷
「真のつや消し」上質なマット感が得られます。耐候性・仕上り性に優れた内外装用水性塗料です。ニッペ パーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性割れにくさ、低汚染性についても優れた性能を発揮します。基本カラーのホワイト、15kg、4kgのラインナップです。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し パーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、パーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.割れにくい 顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採用することで「塗膜強度の向上によるヘアクラック抑制」と緻密な塗膜構造に優れた仕上り性」を両立しました。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。4.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。5.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、パーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。6.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。
用途 【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。例えば南欧風、和風などの戸建形状にもオススメです。その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合に。【適用下地:塗り替え改修用】モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面、各種旧塗膜の上【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、DNAフィラーエポ/エポS、DANフィラーリフレックス、パーフェクトプライマー 仕様 【1液/2液】1液 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 色 ホワイト タイプ 【水性/溶剤】水性系 仕上 つや消し 機能 防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 水道水 工程 上塗り 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 塗り重ね可能時間(時間) 3時間以上(23℃) 関連資料 製品カタログ(8.67MB) 取扱説明書 (0.05MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.17 塗回数 2 塗料タイプ 1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
テツゾール P-500 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途 工場プラント
耐熱を要する機器設備 色 グレー 使用温度(℃) 500以下 適合塗料 テツゾール 500 エコ シルバー 加熱方法 200℃×60分 希釈剤 テツゾール専用シンナー 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性 油性 乾燥時間 4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数 2回
テツゾール P-200 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途 工場プラント
耐熱を要する機器設備 色 グレー 使用温度(℃) 200以下 適合塗料 テツゾール 200 エコ シルバー 加熱方法 180℃×30分 希釈剤 テツゾール専用シンナー 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性 油性 乾燥時間 4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数 2回
デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 47,980税込 ¥ 52,778
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料【特長】1.「長期間保つ」「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液13.5kgのみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ 荷姿 石油缶 塗り面積(m2 ) 53~62 主成分 フッ素樹脂 質量混合比 9:1 希釈剤 塗料用シンナーA 内容量(kg) 塗料液:13.5 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※カタログ(0.74MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間) 23℃:6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 つや つや有り
ファインサーモアイウォールDF 標準色 セット 外壁用2液形フッ素樹脂遮熱塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(15kg)
3日以内出荷
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。【特長】 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途 《適用素材》モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP《適用下地》外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)《用途》工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁《適用下塗り》水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2 ) 1缶当たり:107~125 機能 防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性 希釈剤 塗料用シンナーA 施工性 方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程 上塗り 溶剤 水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 可使時間(時間) (時間/23℃):6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 塗料タイプ ターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つや つや有り
ファインサーモアイウォールSi 標準色 セット 外壁用2液形シリコン樹脂遮熱塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 33,980税込 ¥ 37,378
1セット(15kg)
3日以内出荷
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤シリコン系樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールSiは、電力の総使用量の削減、電力ピーク時の電力削減に貢献します。ファインサーモアイウォールSiは、高耐候ながらお手軽なシリコン樹脂塗料タイプになります。ファインサーモアイウォールSiには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。【特長】 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途 《適用素材》モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、鉄、アルミ、PC板《適用下地》外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)《用途》工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁《適用下塗り》水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2 ) 1缶当たり:107~125 機能 防藻・防かび、遮熱、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 塗料用シンナーA 施工性 方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程 上塗り 溶剤 水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 関連資料 ※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 可使時間(時間) (時間/23℃):6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 塗料タイプ ターペン可溶2液形シリコン系樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つや つや有り
テツゾール P-500 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途 工場プラント
耐熱を要する機器設備 色 赤錆色 使用温度(℃) 500以下 適合塗料 テツゾール 500 エコ シルバー 加熱方法 200℃×60分 希釈剤 テツゾール専用シンナー 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性 油性 乾燥時間 4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数 2回
テツゾール P-400 エコ プライマー 赤錆 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途 工場プラント
耐熱を要する機器設備 色 赤錆色 使用温度(℃) 400以下 適合塗料 テツゾール 400 エコ シルバー 加熱方法 200℃×60分 希釈剤 テツゾール専用シンナー 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性 油性 乾燥時間 4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数 2回
テツゾール P-600 エコ プライマー グレー ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。
耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。
はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。
密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途 工場プラント
耐熱を要する機器設備 色 グレー 使用温度(℃) 600以下 適合塗料 テツゾール 600 エコ シルバー 加熱方法 200℃×60分 希釈剤 テツゾール専用シンナー 危険等級 Ⅲ 標準乾燥膜厚(μm) 25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性 油性 乾燥時間 4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数 2回
ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 54,980~税込 ¥ 60,478~
1セット(15kg)
3日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用素材〕 スレート〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能 防藻、防かび、高耐候性 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8643mL 希釈率(%) 0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐UV性、防藻・防かび性 関連資料 ※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~50 つや つや有り
サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 58,980税込 ¥ 64,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 適合 スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマー セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 規格 JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能 高耐候性、遮熱 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8075mL 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、光沢保持性 関連資料 ※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~50
ファインDFセラミック ホワイト 塗料液・硬化剤セット フッ素樹脂外壁用塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1セット(3.2kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」ホワイト塗料液・硬化剤セット過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプトDURABLE ARRAY 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列DIVERSE 多様なニーズに応える性能DUFLON デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術ファインDFセラミックは・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは色相:ホワイトつや:つや有り、5分つや有り、3分つや有り容量:16kgセット(塗料液14kg・硬化剤2kg)、3.2kgセット(塗料液2.8kg・硬化剤0.4kg) 塗料液・硬化剤は単品でもご購入も可能です。 標準色(NDカラー)もあります。
用途 〔用途〕戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料〔適用下地〕・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ・各種旧塗膜の上〔適用下塗り〕・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ 使用方法 塗装:はけ・ウールローラー 等級 ホルムアルデヒド放散:F★★★★ JIS規格 JIS A 6909 建築用仕上塗材 指触乾燥時間(分) 23℃:20 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 【塗り重ね】23℃:4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~10 混合比 【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) 23℃:6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗料タイプ ターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
ファインDFセラミック ホワイト 塗料液 フッ素樹脂外壁用塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 27,980~税込 ¥ 30,778~
1缶(2.8kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」ホワイト塗料液過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプトDURABLE ARRAY 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列DIVERSE 多様なニーズに応える性能DUFLON デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術ファインDFセラミックは・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは色相:ホワイトつや:つや有り、5分つや有り、3分つや有り容量:塗料液14kg、3.2kg 塗料液のみの販売です。別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤セット販売もあります。 標準色(NDカラー)もあります。
用途 〔用途〕戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料〔適用下地〕・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ・各種旧塗膜の上〔適用下塗り〕・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ 使用方法 塗装:はけ・ウールローラー 等級 ホルムアルデヒド放散:F★★★★ JIS規格 JIS A 6909 建築用仕上塗材 指触乾燥時間(分) 23℃:20 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 【塗り重ね】23℃:4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~10 混合比 【塗料液:硬化剤】7:1(重量比) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.58MB) 取扱説明書 (0.03MB) 可使時間(時間) 23℃:6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗料タイプ ターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
ニッペ ファイングラシィSi クリヤー 塗料液 陶磁器タイル用塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
超低汚染形陶磁器対応用塗装工法!タイル、タイル目地部を炭酸ガス、酸性雨、凍害等から守ります。ファイングラシィSiは、シロキサン結合により陶磁器タイルの表面と強じんに付着。優れた耐久性と超低汚染性を発揮します。【特長】1.科学的結合により、陶器・磁器タイルと強じんに付着し、目地部分を炭酸ガス、酸性雨、凍害から長期間保護します。2.強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく、高耐候性を発揮します。3.特殊セラミック成分による親水化技術が、非常に優れた超低汚染性を発揮します。4.環境にやさしい弱溶剤系です。5.つや有り、3分つや有り、5分つや有りのバリエーションからお選びいただけます。6.最先端のバイオ技術により、藻・カビの発生を抑制します。塗料液 12kg、2.4kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 《適用下地》磁器タイル(釉薬あり・なし、どちらでも可)、陶器タイル(風呂場のタイル面への施工は避けてください)《用途》戸建住宅、マンションの陶磁器タイル外壁等の保護《生地肌(クリヤー)仕上塗装仕様》下塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り) 1~2回上塗り:ニッペ ファイングラシィSiクリヤー(つや有り~3分もしくは5分つや有り) 1回 機能 防藻・防かび、高耐候性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 エアスプレー(推奨) 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 20~40 色相 微白 混合比 塗料液:硬化剤=4:1(質量比) 性状 弱溶剤系 関連資料 ※製品カタログ(0.27MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね乾燥:4時間以上(23℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.08~0.12 塗回数 下塗りの場合:1~2、上塗りの場合:1 塗料タイプ 超低汚染形ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります