絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(56)
- エスコ(35)
- 吉野(22)
- 大阪製作所(15)
- NT(6)
- 旭産業(シート)(6)
- イチネンTASCO(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 三高(5)
- 結一産業(4)
- 旭産業(エアーゲージ)(3)
- 東安(3)
- アズワン(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- ユタカメイク(2)
- フナイ産業(2)
- コンドーテック(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 大中産業(1)
- ブランドをもっと見る
寸法(mm)
- 292×1920(1)
- 920×920(7)
- 920×1920(7)
- 1000×1000(9)
- 1000×2000(2)
- 1000×3000(1)
- 1000×5000(3)
- 1000×10000(2)
- 1000×15000(1)
- 1000×30000(3)
- 1900×2920(2)
- 1920×1920(4)
- 1920×2920(5)
- 2000×30000(1)
- 2900×2920(1)
- その他(1)
商品豆知識
「規格」から絞り込む

シリカクロス1000(ハト目)
吉野¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。 厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約1.1
シリカクロス1000 カット品
吉野¥7,998税込¥8,7981枚3日以内出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。 お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号種別カットトラスコ品番778-3906材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)m単位幅(mm)1000厚さ(mm)約1.1質量(g)約1100/m2RoHS指令(10物質対応)対応
火花養生シート(両面シリコンコーティング)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。JIS規格JIS A 1323 C種合格品種別ロール仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.27質量(kg)2.1長さ(m)10
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801本当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐火性・耐熱性に優れています。 屈曲・摩耗に優れています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。 受けた火花をはじきます。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号種別ロールトラスコ品番824-6025材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)21.5長さ(m)30コーティング両面シリコン樹脂コーティング
溶接用火花受け(高所作業車用取付金具付)
つくし工房¥59,980税込¥65,9781セット6日以内出荷高温用断熱材を使用。下部(底)は1000℃に耐えるガラス繊維を使用。寸法(mm)430×850×750材質高温用断熱材(底:ガラス繊維)厚さ(mm)0.8質量(kg)3取付可能幅(mm)最大40
スパッタシート ベーシック片面カット
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚5日以内出荷B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号種別カット仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番467-4014材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約1質量(kg)1.2防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
スパッタシート ベーシック両面カット
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号種別カットトラスコ品番467-4022材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工長さ(mm)m単位幅(mm)2000厚さ(mm)約1質量(kg)1.43防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
スパッタシート プラチナカット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚5日以内出荷アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。受けた火花・ノロを付着させるタイプです。引張り強度に優れ、しなやかで扱いやすいです。用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第03A0140号種別カットトラスコ品番467-4073材質耐炎繊維織物、シリコン加工なし(生機)長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約1.3質量(kg)1.26防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO030041
スパッタシート プレミアムプラチナ ロール2000×20m
吉野¥229,800税込¥252,7801本翌々日出荷A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号種別ロールハトメ数-仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号トラスコ品番351-7501材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)幅(mm)2000厚さ(mm)約1.2質量(kg)36長さ(m)20ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)-RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートベーシック両面目付715g1000×m
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個(1m)5日以内出荷高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号種別カットトラスコ品番284-7213材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)0.715長さ(m)1防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
スパッタシートベーシック片面目付600g1000×m
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個(1m)5日以内出荷B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号種別カット仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番284-7272材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)0.6長さ(m)1防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
耐熱作業シート
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに仕様ハトメ付エスコ品番EA334BB-4A材質シリカファイバー幅(mm)1720厚さ(mm)約0.8長さ(m)2.92規格A種耐熱温度(℃)【瞬間】1650連続使用温度(℃)1000以下
不燃シート
ユタカメイク¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷JIS規格A1323合格品。 溶接・溶断時の火花やノロを完全遮断。 優れた防火・耐熱・断熱性を有します。 屈曲、摩耗に強く裂けたりしません。 防水タイプで水を打っての使用もOK。 被膜内の温度上昇を抑制しますトラスコ品番794-4047材質炭素繊維基布+難燃シリコン樹脂コーティング色黒
スパッタシートプラチナ ロール
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801本翌日出荷受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテンJIS規格JIS A 1323A種規格品第03A0140号種別ロールトラスコ品番254-7244幅(mm)1000厚さ(mm)1.3材質/仕上(R)パイロン繊維織物100%(耐炎化繊維)質量(kg)18.9長さ(m)30
スパッタシートゴールドα
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷ゴールドタイプの普及品。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。用途ノロ受け作業用に最適。(水を撒きますと、一層効果的です。)厚さ(mm)0.81仕様A種合格品材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55221号ハトメ内径(mm)12
スパッタシートゴールド ロール
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801本翌日出荷最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号種別ロールトラスコ品番121-0297幅(mm)900厚さ(mm)1.32材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。質量(kg)25.0色ゴールド長さ(m)25
スパッタシート プラチナデラッ
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801本9日以内出荷従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シートJIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号種別ロールトラスコ品番254-7511幅(mm)1000厚さ(mm)1.3材質/仕上(R)パイロン繊維織物/シリコン片面加工質量(kg)21.6色グリーン長さ(m)30
スパッタシート 1t×1×30
吉野¥139,800税込¥153,7801ロール当日出荷YS-2010Sの色違い品です。色の違いで所有区分を明確にでき、使い分けの際にも重宝します。しっかりした生地で両面とも火花、ノロをはじきます。材質耐炎繊維織物(杉綾織)難燃シリコン両面コーティング形状ロール厚さ(mm)1重さ(g/m2)約715RoHS指令(10物質対応)対応ハトメ無し
スパッタシート
大阪製作所¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです 重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です 低コスト商品で価格を低く設定しています用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:なし、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維片面シリコン形状カット厚さ(mm)0.8色表グレー/裏ブラックハトメ数0JIS規格JIS A 1323:C種連続使用温度(℃)150使用糸なし
スパッタシート
大阪製作所¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです 溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています 柔軟性があり取扱いが容易です用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質炭化繊維両面シリコン形状カット厚さ(mm)1色グレーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150使用糸なし
プロテックシート
大阪製作所¥18,980~税込¥20,878~1枚3日以内出荷プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています 有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス両面シリコン形状カット幅(mm)1200厚さ(mm)0.35色グレー/シルバーハトメ数0JIS規格JIS A 1323:C種連続使用温度(℃)250使用糸なし
プロテックシート
大阪製作所¥15,980~税込¥17,578~1枚3日以内出荷プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です 日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス片面シリコン形状カット幅(mm)1040厚さ(mm)0.6色表淡グレー/裏ホワイトハトメ数0JIS規格JIS A 1323:B種連続使用温度(℃)250使用糸なし
スパッタシートC種2号(920×1920)
吉野¥119,800税込¥131,7801セット(12枚)翌々日出荷JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。種別2号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×1920色ピンク長さ(m)1.92ハトメ数12個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシートC種1号(920×920)
吉野¥95,980税込¥105,5781セット(20枚)翌々日出荷JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。種別1号材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング)形状縫製品幅(mm)920厚さ(mm)約0.7寸法(mm)920×920色ピンク長さ(m)0.92ハトメ数4個JIS規格JIS A1323試験 C種合格品質量(g/m2)約430織り方平織重さ(g/m2)約430RoHS指令(10物質対応)対応





















![フレームマット [300x200mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432615-130510-02.jpg)