絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
  • 1.8×3.6
  • 0.1×1(1)
  • 0.1×10(1)
  • 0.2×1(1)
  • 0.2×10(1)
  • 0.5×1(1)
  • 0.5×10(1)
  • 0.51×30(1)
  • 0.9×50(3)
  • 0.92×1(1)
  • 1.8×1.8(5)
  • 1.8×2.7(2)
  • 1.8×5.4(16)
  • 1.8×50(8)
  • 2×1(2)
  • 2.7×3.6(7)
  • 3.6×5.4(19)
  • 5.4×5.4(6)
  • 5.4×7.2(10)
  • 10×10(7)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(11)
形状
形状
折りたたみタイプ(13)
特性
  • 採光(1)
  • 防炎(9)
厚さ(mm)
  • 0.2~0.3未満(8)
  • 0.3~0.4未満(5)
厚さ(シート番手)
  • その他(1)
その他
ハトメピッチ(mm)
  • 300(1)
  • 450(3)
300・450
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(4)
  • ユタカメイク(2)
  • エスコ(1)
  • 萩原工業(1)
  • つくし工房(1)
  • カンボウプラス(1)
  • グリーンクロス(1)
  • アイネット(1)
モノタロウ・TRUSCO・ユタカメイク・エスコ・萩原工業・つくし工房・カンボウプラス・グリーンクロス・アイネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防炎シートとは火災などで燃えにくい性質を持つ耐火性のあるシート。消防庁の防炎テスト基準に合格されたものが販売されています。工事現場や建築現場、水産業などさまざまな分野で野積みのカバーや目隠しシートとして利用されている商品です。耐火性に優れ、簡単には火が燃え広がらないような処理をされています。ポリエステルの糸に塩ビコーティングをしたものを素材として使用しているものがほとんどです。焼却処分時にダイオキシンなどの発生しにくいものもあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ(横×縦)(m)から絞り込む
0.9×50(3)
1.8×1.8(5)
1.8×3.6
1.8×5.4(16)
1.8×50(8)
2.7×3.6(7)
3.6×5.4(19)
5.4×5.4(6)
5.4×7.2(10)
10×10(7)
シートサイズ(横×縦)(m)をもっと見る
防炎シート 白色 モノタロウ防炎シート 白色モノタロウ(118件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
防炎シート メッシュタイプ モノタロウ防炎シート メッシュタイプモノタロウ(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約105材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウ防炎シート メッシュタイプ 防炎2類モノタロウ(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約130材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
白防炎シート アイネット白防炎シートアイネット(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状折りたたみタイプ特性防炎
防炎シート 国産 白色 防炎2類 モノタロウ防炎シート 国産 白色 防炎2類モノタロウ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約345シート厚さ(mm)約0.28材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコノミー白防炎シート TRUSCOエコノミー白防炎シートTRUSCO
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25タイプシートタイプ引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
防炎シート(建築工事用養生シート) TRUSCO防炎シート(建築工事用養生シート)TRUSCO(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。ホワイトハトメピッチ(mm)450ハトメ内径(mm)12厚さ(mm)0.3材質(ハトメ)アルミ材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)規格防炎2類形状折りたたみタイプ認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
1.8x1.8m 防炎シート エスコ1.8x1.8m 防炎シートエスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎エスコ品番EA911AE-21材質ポリエステル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25シートサイズ(m×m)1.8×1.8耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)番手縦、横 200デニール組織ラッセル編み呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
防炎シートα TRUSCO防炎シートαTRUSCO(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に形状折りたたみタイプ
白防炎シート TRUSCO白防炎シートTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
防炎メッシュシート 黒色 グリーンクロス防炎メッシュシート 黒色グリーンクロス
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。
用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。形状折りたたみタイプ特性防炎目合い(mm)(メッシュ)1
白防炎シートコンパクト ユタカメイク白防炎シートコンパクトユタカメイク
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場、目隠しシートなど。形状折りたたみタイプ特性防炎材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦21、横19.2引裂強度(N)縦168、横247引張強度(N/50mm)縦437、横359材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
養生シート(白) つくし工房養生シート(白)つくし工房
5,798税込6,378
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3材質ターポリン形状折りたたみタイプ
汎用品 PVCターポリン カンボウプラス汎用品 PVCターポリンカンボウプラス
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
仕様周囲折り返し縫製ロープ縫込み厚さ(mm)0.35ピッチ300mm特性防炎ハトメ真鍮#300
ホワイト防炎シート 萩原工業ホワイト防炎シート萩原工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した防炎物品です.
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。ホワイト特性防炎形状折りたたみタイプ
白防炎シート ユタカメイク白防炎シートユタカメイク(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
ハトメ内径(mm)Φ12シート厚さ(mm)約0.3規格防炎2類材質(シート)ナイロンターポリン(PVCコーティング)材質(ハトメ)真鍮認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-1106、FE-027-0360種別真鍮ハトメ形状折りたたみタイプRoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
防炎シート